曜日別特売

RS PRO シグナルリレー 4PDT 24V dc

RS PRO シグナルリレー 4PDT 24V dc - RS PRO
仕様
コイル電圧 = 24V dc
接点構成 = 4PDT
取り付けタイプ = 基板実装
最大スイッチング電流 AC = 3 A
最大スイッチング電流 DC = 3 A
最大スイッチング電圧 AC = 250V ac
最大スイッチング電圧 DC = 220V dc
シリーズ = DS
長さ = 15mm
奥行き = 9.9mm
高さ = 9.9mm
ターミナルタイプ = スルーホール
スイッチング電流 = 3A
動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09567961193-5850
オープン
789,800
868,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする