曜日別特売

Mini Angle Grinder 50mm (2in.) Disc Size

Mini Angle Grinder 50mm (2in.) Disc Size - RS PRO

ミニアングルグラインダ 50 mm ( 2 インチ)ディスクサイズ

仕様
グラインダの種類 = エアアングルグラインダ
速度 = 16500rpm
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09568085193-8678
オープン
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする