RS PRO, コントロールボックス, 穴径 22mm ABS

RS PRO, コントロールボックス, 穴径 22mm ABS - RS PRO

RS Pro 部品式 ABS プッシュボタンエンクロージャ、 70 70 51 mm 、グレー RS Pro IP65 プッシュボタン ABS エンクロージャシリーズをご紹介します。
これらの 部品構成のエンクロージャは、高品質で汎用性の高いエンクロージャソリューションで、産業環境内で押ボタンを収容するのに最適です。
エンクロージャには、制御スイッチ用のオプションの成形 21 mm ノックアウトが用意されており、エンクロージャの設置にかかる時間を節約するために組み立て済みの状態で出荷されます。
Durable ABS プラスチック製のエンクロージャは、グリース、オイル、化学薬品がさらされても最適な保護性能を発揮し、さまざまな用途で高い信頼性を発揮します。
特長と利点: ?エンクロージャの LID とベースは Durable and high-strength ABS で成形されており、電気アセンブリを完全に保護します。
また、制御スイッチまたは押ボタン用のオプションの 21mm 径ノックアウトが付属しています ?ユニットは IP65 保護等級で、ほこり、異物、液体がエンクロージャに侵入しないようにして、内部に収納された敏感な電気ケーブルを損傷しないようにします ?組み立て済みのエンクロージャは、 本のねじで固定されている ?研磨仕上げにより、清掃が容易で、表面のほこりや異物を除去します RS Pro 取り付けブラケット( 194-7468 )と組み合わせて使用可能 幅広い構成を用意 用途: プッシュボタンエンクロージャは、広範なプッシュボタン及び制御ステーションスイッチに対応する設計のユニットで、 Durable and Secure Protection for 産業環境を提供します。
一般的に、ボタンの電気アセンブリの保護に使用されます。
たとえば、機械の操作時などに、使用環境や用途に応じて、 IP 、耐火性、耐腐食性に準拠します。
このエンクロージャは、幅広い用途に対応する非常に汎用性の高いユニットで、必要に応じて壁面に取り付けることができます。
又、アルミ、 ABS 、ガラス繊維など、さまざまな素材から製造されています。
最も一般的な用途は次のとおりです。
?設置用端子 電子部品 機械工学 食品産業 化学業界 ?工業および製造環境 製品の内容 ユニットは組み立て済みの状態で出荷されますが、次のもので構成されます。
?ベースとエンクロージャ LID 4 本のねじ 他のサイズはありますか? RS Pro 押ボタン及び制御ステーションエンクロージャは、要件に応じて、さまざまなサイズ (194-7454) 194-7454 70 70 51 mm 、グレー (194-7457) 194-7457 70 70 74 mm 、グレー (194-7460) 194-7460 105 70 51 mm (グレー) (194-7462) 194-7462 105 70 74 mm 、グレー (194-7464) 194-7464 140 70 51 mm (グレー) (194-7465) 194-7465 140 70 74 mm (グレー) (194-7466) 194-7466 185 70 51 mm グレー (194-7467) 194-7467 185 70 74 mm (グレー 侵入保護とは何ですか? IP等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。
最初の数字は固体からの保護を示し、 番目の数字は液体からの保護を示します。
このエンクロージャを屋外で使用できますか? このエンクロージャは IP65 等級で、水沫、ほこり、異物から保護されているため、このエンクロージャユニットは屋外で使用できますが、定期的な点検とメンテナンスのチェックを行うことをお勧めします。
RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。
メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。

仕様
シリーズ = CCS
カットアウト直径 = 22mm
エンクロージャの色 = グレー
ボックスの素材 = ABS
IP保護等級 = IP65
長さ = 70mm
幅 = 70mm
深さ = 51mm
動作温度 Max = +70℃
動作温度 Min = -25℃
併用可能製品 = 制御スイッチ及び機器mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09568207194-7454
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする