曜日別特売

RS PRO DINレールモジュールボックス ポリカーボネイト 90 x 53 x 114mm

RS PRO DINレールモジュールボックス ポリカーボネイト 90 x 53 x 114mm - RS PRO

RS Pro DIN レールエンクロージャ、オープン TOP ディーププロファイルキット RS Pro CDIB シリーズの DIN レール計装機器エンクロージャは、 Durable and Versatile エンクロージャのシリーズです。
さまざまな電子部品を収納して保護するのに最適です。
このシリーズは、 35 mm DIN レール取り付け用に設計されており、 DIN クリップによる表面実装オプションも用意されています。
CDIB シリーズの DIN レールエンクロージャは、ポリカーボネートプラスチック製で、軽量ながら耐久 Durable な保護ボックスです。
DIN レール又は表面に取り付けることができ、スペースが足りない環境に最適です。
RS Pro CDIB シリーズのエンクロージャには、ソリッド TOP スタイルフルキットバージョンも用意されており、 TOP カバーと所定の Terminal guards が付属しています。
これらを使用してエンクロージャを設置する前に内部レイアウトを固定できます。
水平方向と垂直方向の両方に対応する複数のスナップイン基板(基板)位置と、ベースに 本のピラーがあり、ねじ固定基板にも対応しているため、カスタマイズされた内部レイアウトを簡単に実現できます。
RS Pro のこのシリーズの DIN レールエンクロージャは非常に用途が広く、切り抜き、穴、通気口から自由にカスタマイズできます。
表面、カバー、 Terminal guards はカスタマイズや印刷も可能で、さまざまな用途のニーズに合わせてエンクロージャをカスタマイズできます。
特長と利点 35 mm DIN レール取り付け用に設計 DIN クリップは、ハウジングの表面実装にも使用できます ?複数のスナップイン基板位置を用意(水平及び垂直) ?ねじ固定基板用のベースに 本のピラー ?スナップ式 TOP カバー ?スナップ式 Terminal guards TOP バージョンとソリッド TOP バージョンをオープンします ?低プロファイルおよびディーププロファイルのバリエーション ?エンクロージャベースは DIN レールから絶縁 ?カットアウト、穴、通気孔などのカスタマイズオプションがあります ?表面、カバー、 Terminal guards は簡単にカスタマイズして印刷できます UL94-V0 ポリカーボネート成形 用途 DIN レール機器エンクロージャは、 DIN レールに取り付ける必要がある内部電気部品やコンポーネントの埃や湿気から完全に保護することができます。
このタイプのエンクロージャは、スペースが限られている場合やスペースが限られている場合に最適です。
DIN レールに取り付けるエンクロージャにより、基板やその他の標準的な電気部品を常時安全に設置及び保護できるため、損傷や劣化のリスクを低減できます。
DIN レール用のエンクロージャは、パネルブランキング、フック、ねじなど各種アクセサリにも対応しており、取り付けが簡単です。
主に以下のような用途で用いられます。
?電力ブレーカ HVAC ネットワークインターフェイス IoTデバイス ?状態監視 ?バスシステム よくある質問 このシリーズでは、どのようなサイズとオプションを用意していますか? このシリーズで使用できるサイズとプロファイルの全リストについては、データシートを参照してください。
DIN レールは付属していますか? いいえ、 DIN レールは付属していません。
ただし、さまざまな DIN レールを用意しています。
防水ですか? いいえ、このエンクロージャは液体からの保護機能はないため、屋外では使用しないでください。

仕様
タイプ = 上部開口
材質 = ポリカーボネイト
DINレールタイプ = エンクロージャ
長さ = 90mm
奥行 = 53mm
高さ = 114mm
最大ターミナル = 2
色 = ライトグレー
シリーズ = CDIB
端子タイプ = ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09568365194-7470
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする