曜日別特売

ハンドヘルドボックス RS PRO グレー 210 x 110 x 41mm

ハンドヘルドボックス RS PRO グレー 210 x 110 x 41mm - RS PRO

RS Pro ABS ハンドヘルドエンクロージャ、前面切り取り、バッテリコンパートメントなし、グレー RS Pro ABS ハンドヘルドエンクロージャシリーズをご紹介します。
この 2 部品構成のエンクロージャは、高品質で汎用性の高いエンクロージャソリューションで、測定用途に使用される携帯型電子機器との併用に最適です。
軽量でありながら耐久性が非常に高い ABS エンクロージャは、快適で人間工学に基づいた設計で、使用時に LCD ディスプレイが見えるカットアウトフロントを備えています。
このエンクロージャは IP54 等級で、埃や異物などの侵入に対する優れた基本的な保護性能に加え、一部の防水機能を備え、ハンドヘルド電子機器用の汎用保護ケースです。
特長と利点: .この RS Pro ハンドヘルドエンクロージャは、測定用途で使用する携帯型電子機器をしっかり保護できるように設計されています .快適で人間工学に基づいて設計されているため、疲労が軽減され、エンクロージャに収納されている電子機器の機能に妥協することはありません . LCD ディスプレイ用の切り抜き形状を採用した設計で、耐久性とスタイルに優れた軽めの ABS プラスチック製です . IP54 等級。
RS Pro ガスケットアクセサリ( 194-7495 と組み合わせると) 194-7495 と組み合わせると、エンクロージャは IP65 保護等級になります .さまざまなハンドヘルド電子機器プロジェクトやアプリケーションでの使用に最適 .ブラックまたはグレーのいずれかで LID .サイズ: 210 x 110 x 41 mm 用途: ハンドヘルドエンクロージャは、一般的にポータブルである必要がある内部コンポーネントに対するある程度の保護を必要とする幅広い用途に対応できます。
さまざまな用途で汎用性と柔軟性を高めるために、用途に応じて、アルミ、 ABS 、ガラス繊維などのさまざまな素材で購入できます。
これらの材質はそれぞれ、耐衝撃性や IP 等級などの特性があり、エンクロージャ内のアイテムをしっかり保護します。
ハンドヘルドエンクロージャの最も一般的な用途: . キーフォブ .制御スイッチ . リモコン .スキャナや測定機器などのハンドヘルド電子機器 .熱管理デバイス 製品の内容 .ベースとエンクロージャ LID .ネジ x 5 (組み立て用 x 4 、チルトスタンド用 x 1 ) チルトスタンド 他のサイズはありますか. この RS Pro エンクロージャシリーズでは、さまざまな色 (194-7487) 194-7487 ブラック (194-7491) 194-7491 グレー (194-7495) 194-7495 IP65 ガスケットアクセサリ 侵入保護とは何ですか. IP等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。
最初の数字は固体からの保護を示し、 2 番目の数字は液体からの保護を示します。
このエンクロージャを屋外で使用できますか. このエンクロージャは IP54 等級で、埃、異物、軽い水の侵入からのみ保護されているため、屋外での使用は推奨されていません。
オプションのガスケットを購入し、ガスケットアクセサリと併用すると、 IP 等級は最大 65 で、水の噴射、ほこり、異物から保護されます。
このため、このエンクロージャユニットを屋外で使用することもできますが、定期的な点検とメンテナンスの確認が必要です。
RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。
メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。

仕様
材質 = ABS樹脂
奥行き = 210 mm
幅 = 110 mm
高さ = 41 mm
IP保護等級 = IP54g
ディスプレイウィンドウ = あり
色 = グレー
外形寸法 = 210 x 110 x 41mm
シリーズ = 2970
キーパッドの窪み = あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09568575194-7491
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする