曜日別特売

RS PRO DINレールモジュールボックス ポリカーボネイト 17.5 x 90 x 58mm

RS PRO DINレールモジュールボックス ポリカーボネイト 17.5 x 90 x 58mm - RS PRO

CNMB / RSP シリーズ DIN レール標準高さモジュールボックスキット、サイズ 1 、オープン TOP 、ベント付き、両側オープン RS Pro の CNMB / RSP シリーズの DIN レールエンクロージャキットは、ネットワーク、 IoT スマートホーム、産業などの幅広い用途に最適な基板やワイヤなどの内部コンポーネントを収容・保護するのに最適な、各種の高品質エンクロージャキットです。
これらの汎用 DIN レールエンクロージャキットには、エンクロージャと、クリップ、カバー、 Terminal guards などの様々なアクセサリが含まれています。
オープン TOP 、ソリッド TOP 、通気孔、及び拡張壁面キットオプションも用意されています。
このキットはスナップフィット設計で、すばやく簡単に組み立て及び取り付けられます。
エンクロージャを使用して独自のキッティングと基板を最大 5 つの位置(水平方向に 3 つ、垂直方向に 2 つ)に取り付けることができます。
このエンクロージャはライトグレーのポリカーボネート構造で、軽量ながら耐久 Durable な保護ボックスで、難燃性を備えています。
ベースは、 35 mm DIN レールに取り付けたり、さまざまな環境でフラットな面に直接取り付けたりするのに最適です。
特長と利点 .スナップフィットのモジュラ設計により、組み立てやカスタムキッティングが簡単 .ベースは 35mm DIN レール又は直接平面に取り付け可能 .ライトグレーの難燃性ポリカーボネートで成形されています .最大 3 枚の基板を水平方向に、または垂直方向に 2 枚まで入れられます .スナップ式 Terminal Cover オプションで指を保護 . IP20等級 .オープン TOP 、ソリッド TOP 、通気孔付き、拡張ウォールキットをご用意しています .カバーと Terminal guards は簡単にカスタマイズできます . DIN レールエンクロージャは、 IoT スマートホーム及び産業用途向けに製造されています .さまざまなオプションを備えたサイズ 1 ~ 12 のサイズをご用意しています 用途 DIN レールエンクロージャとボックスは、基板、ワイヤなどのコンポーネントを幅広い用途で設置するために使用される保護ケースの一種です。
DIN レールエンクロージャは一般的に、 ABS 、ポリカーボネートなどのさまざまなプラスチックから製造され、通気性のある側面や壁の拡張など、さまざまな用途に対応できるようにさまざまな機能を備えています。
DIN レールエンクロージャは、 DIN レールや平面に取り付けるのに最適で、スペースが限られた環境に最適です。
DIN レールエンクロージャとキットは、次のような分野で一般的に使用されています。
ネットワーキング . IoT システム . 産業用 . 照明 . HVAC 装置 よくある質問 DIN レールは付属していますか. いいえ、キットに DIN レールは含まれていません。
RS では、お客様のニーズに合わせて幅広い DIN レール 防水ですか. いいえ。
このエンクロージャは IP20 保護等級で、手の取り扱いによる保護と、平均的なダスト侵入も防止します。
エンクロージャは防水ではないため、水の中や周囲で使用しないでください。
これはどのサイズの DIN レールと互換性がありますか. このシリーズの DIN レールは、 35 mm DIN レールに対応するか、直接平らな面に取り付けられます。
付属品 エンクロージャ、クリップ、カバー、 Terminal guards 。
注意:サイズ 6 、 9 、 12 については、複数の「サイズ 3 」 Terminal guards が提供されます。
たとえば、サイズ 6 には、片側に 2 つの「サイズ 3 」ガードが必要です。
拡張壁面キットに Terminal guards は付属していません。

仕様
タイプ = TOP を開くと側面が通気されます
材質 = ポリカーボネイト
DINレールタイプ = エンクロージャベース
長さ = 17.5mm
寸法 = 17.5 x 90 x 58mm
高さ = 58mm
最大ターミナル = 2
色 = ライトグレー
シリーズ = CNMB/RSP
保護機能(耐環境性) = IP20
代表規格 = UL 94 V-0
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09568785194-7576
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする