RS PRO Raspberry Piケース, Raspberry Pi 用 ラズベリーパイ アルミケース

RS PRO Raspberry Piケース, Raspberry Pi 用  ラズベリーパイ アルミケース - RS PRO

RS PRO Raspberry Pi 3 エンクロージャ、シルバー RS PRO エンクロージャは、軽量で耐久性が高く、Raspberry Pi 3 モデル、ボード、電子機器と内部コンポーネントを収納して保護するように設計されています。
この組み立てが簡単な Pi ボックスは、キット形式で提供され、堅牢で高品質な Raspberry Pi ケースを構築するために必要なコンポーネントが含まれています。
このキットには、HDMI と Micro USB コネクタを Raspberry Pi イーサネットやUSB コネクタと同じ方向に移動するための拡張ボードと、必要なねじ、スタンドオフ、プレートが含まれています。
このケースは、側面にダブテールスロットを備えているので、表面に搭載するための取付けブラケットに対応しています。
RS PRO Raspberry Pi 3 ケースは、ナイロン、スチール、アルミニウム、アクリルの組み合わせで製造され、軽量で高耐久性を持ち、デザインが優れたエンクロージャです。
さらに、 3 mm アクリル製リアパネルでは、 Pi3 から Bluetooth と Wi-Fi 信号を介して通信できるため、Raspberry Pi は干渉なしに常に高い水準で動作します。
特長 Raspberry Pi 3 モデル用の高品質エンクロージャを構築するためのキット ケースの外側には、ダブテールスロットがあり、ブラケットを取り付けられます 見た目も良く、軽量で耐久性の高いデザイン HDMI と Micro USB コネクタを Raspberry Pi イーサネットやUSB コネクタと同じ方向に移動するための拡張ボード USB、HDMI、イーサネットなどに適したカットアウト 黒やシルバーを用意 用途 Raspberry Pi ケースは、カメラ、配線、基板(プリント回路基板)など、 Raspberry Pi の内部電子部品とコンポーネントを収納と保護するように設計されたエンクロージャです。
Raspberry Pi エンクロージャには、USB、HDMI、イーサネットポートを収納できるカットアウトが付いています。
RS PRO 産業用 Raspberry Pi エンクロージャには、HDMI と Micro USB コネクタを Raspberry Pi イーサネットやUSB コネクタと同じ方向に移動するための拡張ボードが付属しています。
シルバーや黒色のアルマイト仕上げを用意しています。
オプションの取り付けラグも用意しています。
よくある質問 産業用 Raspberry Pi エンクロージャには、HDMI と Micro USB コネクタを Raspberry Pi イーサネットやUSB コネクタと同じ方向に移動するための拡張ボードが付属 このボックスは、側面にダブテールスロットを備えているので、表面に搭載するための取付けブラケットに対応しています 付属品 M3x10 TAPTITE製ねじ x 8 M3x5 ねじ x 14 12mm スタンドオフ x 4 8mm スタンドオフ x 3 アルミ製エンドプレート x 1 HDMI 拡張基板 x 1 アルミ製キャリアプレート x 1 アルミ製押出(長さ 86.5mm) x 1 アクリルエンドプレート x 1 Raspberry Pi は含まれていますか. いいえ、これはRaspberry Pi 3 を保護、収納するための外部エンクロージャを構築するためのキットです。
どのような色がありますか. RS PRO Raspberry Pi 3 エンクロージャには、ブラックやシルバーを用意しています。
黒: (1951528 ) 1951528 シルバー: (1951532 ) 1951532

仕様
併用可能製品 = Raspberry Pi
色 = シルバー
外形寸法 = 108.50 x 108.50 x 30mm
材質 = アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09569519195-1532
オープン
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする