RS PRO 圧着工具 D-Sub-Bコネクタ

RS PRO 圧着工具 D-Sub-Bコネクタ - RS PRO

D-Sub コネクタ用圧着工具、 0.05

仕様
ワイヤ寸法AWG = 30 → 20AWG
ワイヤ寸法mm2 = 0.05 → 0.5mm2
製品タイプ = 圧着工具
併用可能製品 = D-Sub-Bコネクタ
使用 = ハンド
ラチェット = あり
圧着プロファイル = オープンバレル
全体長さ = 198mm
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09569729195-3566
オープン
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信専用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする