RS PRO ネットワークアダプタ コネクタA:USB A /B:Ethernet

RS PRO ネットワークアダプタ コネクタA:USB A /B:Ethernet - RS PRO

RS Pro USB 2.0 イーサネットアダプタ、 10 / 100 Mbps この RS Pro USB 2.0 イーサネットアダプタを使用すると、 USB ポート経由で 10 / 100 Mbps ネットワークに瞬時に接続できるようになります。
このアダプタは、コンピュータやラップトップに内蔵カードを取り付けることなく、ネットワーク接続を追加できる便利で使いやすいデバイスです。
この RS Pro アダプタは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、柔軟なネットワーク接続を必要とするあらゆる用途又は環境に最適です。
特長と利点: この RS Pro イーサネットアダプタ製品は最適です さらに、を介したネットワーク接続の柔軟性も向上します さまざまな用途に対応 このコネクタを使用すると、ラップトップなどのデバイスに簡単にネットワーク接続を追加できます。
特に外出先で作業する場合や、ワイヤレス機能がない環境でネットワークアクセスが必要なゲームコンソールに最適な USB-LAN 代替品として使用できます ABS シェルと PVC ケーブルフレックスにより、 Durable 性が高く、特にさまざまな作業エリアから搬送されたとき このデバイスは、追加のソフトウェアを必要とせずに簡単に使用して設置でき、 USB 2.0 及び 1.1 仕様に準拠して設計 / 製造されているため、 10 / 100 Mbps のネットワーク速度が実現されています IBM 互換 Pentium -233 MHz 以上の PC Faster または Mac Windows 10 、 Win 8 、 Windows 7 、 Mac OS X 10.x に対応しています RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB イーサネットケーブル及びアダプタは、ワイヤレス又はネットワーク接続が存在しない用途向けのポータブルネットワークを構築するために使用される、汎用性の高い機器です。
ラップトップバッグや作業バッグに入れておくのに最適なコンパクトなユニットであることが多く、非常に便利です。
多くの場合、 USB ポートからのみ給電されるため、外部電源は不要です。
主な用途: ラップトップ ゲームコンソール RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの

仕様
USB標準 = USB 1.1, USB 2.0
ポート数 = 1
コネクタ A = USB A x 2
コネクタ A ジェンダー = オス
コネクタ B = Ethernet
コネクタ B ジェンダー = メス
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09570219195-4911
オープン
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする