RS PRO 南京錠 アルミ、スチール 白

RS PRO 南京錠 アルミ、スチール 白 - RS PRO

RS Pro の白色プラスチックコーティングアルミ製南京錠は、ボディ幅が 43 mm です。
化学腐食を防ぐための機構とシャックルコーティングが施されています。
自動ロック パラセントリックキー溝 鍵 2 本付属

仕様
ロックタイプ = キー
シャックル径 = 6mm
シャックル長さ = 22mm
Bluetooth = なし
風雨耐性 = なし
材質 = アルミニウム、 スチール
色 = 白
ボディ幅 = 43mm
内容量 = 1
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09570255195-8228
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする