RS PRO 南京錠 真鍮、 ステンレス鋼

RS PRO 南京錠 真鍮、 ステンレス鋼 - RS PRO

RS Pro の黄銅製カラー純黄銅製南京錠は、黄銅製のボディとスチール製シャックルで構成されています。
ボディ幅は 40 mm 及び 5 ピンのタンブラー機構です。
マッシュルームピンをアンチピックします 硬鋼製シャックル 内部部品は錆が発生しません

仕様
ロックタイプ = キー
シャックル径 = 6mm
シャックル長さ = 22mm
Bluetooth = なし
屋内/屋外 = インドア、 アウトドア
材質 = 真鍮、 ステンレス鋼
色 = 真鍮製
ボディ幅 = 40mm
内容量 = 1
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09570411195-8244
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする