RS PRO 南京錠 真鍮、 ステンレス鋼
RS Pro の黄銅製カラー純黄銅製南京錠は、黄銅製のボディとスチール製シャックルで構成されています。
本体幅は 50 mm 、 5 ピンのタンブラー機構を採用しています。
マッシュルームピンをアンチピックします 硬鋼製シャックル 内部部品は錆が発生しません
仕様
ロックタイプ = キー
シャックル径 = 7mm
シャックル長さ = 51mm
Bluetooth = なし
風雨耐性 = なし
材質 = 真鍮、 ステンレス鋼
色 = 真鍮製
ボディ幅 = 50mm
内容量 = 1
内容量1個
シャックル径 = 7mm
シャックル長さ = 51mm
Bluetooth = なし
風雨耐性 = なし
材質 = 真鍮、 ステンレス鋼
色 = 真鍮製
ボディ幅 = 50mm
内容量 = 1