曜日別特売

ロックアウト RS PRO 1穴 アルミニウム、 ナイロン セーフティーロックアウト

ロックアウト RS PRO 1穴 アルミニウム、 ナイロン セーフティーロックアウト - RS PRO

RS Pro 全天候型安全南京錠は 38 RS Pro では、あらゆる環境で安心を得られるように設計された、全天候型安全南京錠を幅広く導入しています。
RS Pro では、安全性と信頼性を確保するため、このロックには 8 ピンシリンダと自動ロックがあり、この南京錠をロック解除したままにしないでください。
再度ロックを二重にチェックする必要はありません。
長いシャックルとプラスチック製カバーの付いたアルミ製コアを備えたロックを設計しています。
このため、耐久性と信頼性が高く、全天候型ロックの寿命も長くなっています。
特長と利点 純アルミ製コアとプラスチックコーティングのボディを備えた、このロックです セキュリティと信頼性と耐久 Durable を目的として設計されています あらゆる環境で使用できます 精密 8 ピンシリンダで極めて高い 200000 個に対応 キーで固定されたさまざまなビットが保証され RS Pro は、長寿命で Durable なデザインを実現しています 大型のキーは非常に壊れにくいキーです V 字形カットにより最大限の精度を確保しています Durable で軽量な絶縁シャックル付きで 低プロファイルながら信頼性を維持します 自動ロックにより、ユーザーの利便性とセキュリティを向上 さまざまな色を用意 用途 耐候性南京錠は、工具、貴重品、作業場所をロックして、安全かつ確実に保管することから、家庭や産業用途に最適です。
家庭と職場の両方で利用できるようになっています さまざまな場所を保護するためのセキュリティ用南京錠として使用できます など 工具箱 ガレージのドア 物置 ロッカー 旅行かばん ゲート RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。
RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。
RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合

仕様
種類 = セーフティーロックアウト
色 = 赤
ロックの数 = 1
材質 = アルミニウム、 ナイロン
ロックシャックル最大径 = 6mm
併用可能製品 = ロックアウト装置
リスクの種類 = 機械的リスク
シャックル長さ = 76mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09571576196-3769
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする