曜日別特売

RS PRO フィルムコンデンサ,440V ac,15μF,±10%

RS PRO フィルムコンデンサ,440V ac,15μF,±10% - RS PRO

MRP 440シリーズ. UL規格UL94V0を満たす不燃性のプラスチックケースに収められた、メタライズドポリプロピレンモータ運転コンデンサ モータ始動、連続動作のモータ駆動用途に特に最適

仕様
静電容量 = 15μF
電圧 = 440V ac
実装タイプ = スクリューマウント
許容差 = ±10%
シリーズ = MRP440
長さ = 98mm
寸法 = 40 (Dia.) x 98mm
温度特性 = ポリプロピレン
末端仕様 = ねじ取り付け
誘電正接 = <0.15%
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09572249196-4589
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする