ハイトアジャスターマウント RS PRO 100mm x 132mm x 103mm

ハイトアジャスターマウント RS PRO 100mm x 132mm x 103mm - RS PRO

RS Pro 高さ調整式マウントは、食品加工ユニット、包装システム、コンベアシステムなど多くの用途で水平出しと支持に使用されます。
プラスチック製フットベースは、黒色ポリアミド製で、ガラス繊維で強化されています。
平らでない面で機器や機械を安定させるために使用します 防振

仕様
静的負荷容量 = 1800kg
ネジサイズ = M16
ネジ長さ = 100mm
傾斜角度 = 30°
ベース材質 = 軟鋼
高さ = 132mm
最大調整高さ = 45mm
最小調節高さ = 115mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09576747196-5315
オープン
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする