曜日別特売

ハイトアジャスターマウント RS PRO 100mm x 132mm x 50mm

ハイトアジャスターマウント RS PRO 100mm x 132mm x 50mm - RS PRO

RS PRO 10

仕様
静的負荷容量 = 400kg
ネジサイズ = M16
ネジ長さ = 100mm
傾斜角度 = 10°
フット材質 = ステンレス鋼
ベース材質 = ステンレス鋼
高さ = 132mm
最大調整高さ = 45mm
最小調節高さ = 115mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09577097196-5354
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする