曜日別特売

RS PRO, フッ素樹脂(PTFE)ロッド, PTFE, 500mm オペーク, 25mm径

RS PRO, フッ素樹脂(PTFE)ロッド, PTFE, 500mm オペーク, 25mm径 - RS PRO

RS Pro 不透明フッ素樹脂 PTFE ロッド、 500 mm x 25 mm 径Durable PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)製のこの不透明なフッ素樹脂ロッドは、エンジニアリング及び絶縁用途に使用されています。
長さは 500 mm 、直径は 25 mm です。
低摩擦・低粘着ロッドは 25 MPa の高伸張強度です。
PTFE 構造は、優れた耐薬品性と耐放射線性を備え、誘電特性により絶縁に役立ちます。
また、最大 +260 ° C の温度に耐えることができるため、過酷な条件下でも保持できます。
RS Pro シリーズの一部として、このロッドは品質と安全性を保証するためにテストされています。
また、ドイツ標準化研究所( Deutsches Institut f u r Nurmung 、 DIN )及び米国テスト材料学会( AMST-D )のプラスチック及びエラストマ試験規格にも適合しています。
Underwriters Laboratories ( UL )は、 UL94 V-0 難燃性等級を備えています。
このフッ素樹脂 PTFE ロッドは、高周波絶縁、パイプライニング、ローラーカバーに有用です。
特長と利点フッ素樹脂 PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)ロッド 色で不透明 長さ 500 mm 直径 25 mm 50% の長さ 密度: 2.18 → 2.21 g/cm 3 引張強度: 25 MPa ボールインデントの硬さ 30 最大動作温度 +260 ° C 融点 +327 ° C 熱伝導性: 0.25 W/mK 吸水率は 0.3% UL94 V-0 難燃性等級 プラスチックやエラストマの試験用に DIN53479 、 DIN53736 、 ASTM-D 1929 に準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様カラーオペーク、長さ500mm、材料PTFE、フォームロッド、ロッド径25mm、密度2.182.21g/cm3、引張強度25 MPa、動作温度 Max+260℃、熱伝導率0.25W/mKRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09583117196-9893
オープン
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする