曜日別特売

RS PRO, フッ素樹脂(PTFE)ロッド, PTFE, 500mm オペーク, 40mm径

RS PRO, フッ素樹脂(PTFE)ロッド, PTFE, 500mm オペーク, 40mm径 - RS PRO

RS Pro 不透明フッ素樹脂 PTFE ロッド、 500 mm x 40 mm 径この RS Pro の不透明なフッ素樹脂 PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)ロッドは、長さ 500 mm 、直径 40 mm です。
さまざまな化学的用途やエンジニアリング用途に役立ちます。
PTFE 構造により、ロッドは化学薬品や放射線への暴露に耐えられます。
また、低摩擦で粘着力が低く、誘電性に優れているため、絶縁に最適です。
最大 +260 ° C の温度で安全に使用できます。
国際的な科学安全会社である Underwriters Laboratories 規格 UL 94 V-0 に準拠した難燃性等級となっています。
また、ドイツ標準化研究所( Deutsches Institut f u r Nurmung 、 DIN )及び American Society for Testing and Materials ( ASTM )に準拠したプラスチック及びエラストマテストの規格にも適合しています。
このフッ素樹脂 PTFE ロッドは、カスタム部品の加工、高周波絶縁、エッチングプレート、スライドベアリングなどの用途に便利です。
特長と利点フッ素樹脂 PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)ロッド 色で不透明 長さ 500 mm 直径 40 mm 50% の長さ 密度: 2.18 → 2.21 g/cm 3 引張強度: 25 MPa ボールインデントの硬さ 30 最大動作温度 +260 ° C 融点 +327 ° C 0.25 W/mK の熱伝導率 吸水率は 0.3% UL 94 V-0 難燃性等級は、炎が消滅することを意味します 10 秒以内 プラスチックやエラストマの試験用に DIN53479 、 DIN53736 、 ASTM-D 1929 に準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様カラーオペーク、長さ500mm、材料PTFE、フォームロッド、ロッド径40mm、密度2.182.21g/cm3、引張強度25 MPa、動作温度 Max+260℃、熱伝導率0.25W/mKRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09583151196-9922
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする