RS PRO 絶縁ドライバ, Pozidriv, チップサイズ:PZ3, VDE/1000V認証あり

RS PRO 絶縁ドライバ, Pozidriv, チップサイズ:PZ3, VDE/1000V認証あり - RS PRO

DIN EN60900 : 2004. RS Pro の絶縁 Pozidriv. RS Pro の絶縁 Pozidriv ドライバをご紹介します。
このドライバは、電子工学及び電気工事業界での作業に最適な重要な精密手動工具です。
この汎用性の高い機器は、家庭や外出先での日常的なメンテナンス作業、特に電気用途向けに精密かつ緻密な作業を行うために使用することもできます。
特長と利点:. Pozidriv 絶縁ドライバ。
電気技師に最適で、電気環境でさまざまな修理やメンテナンス作業を行うために不可欠な工具です このドライバを使用すると、プロの DIY 環境でも家庭の DIY 環境 Faster 各ドライバは、人間工学に基づいた C-PLUS ソフトグリップハンドルを使用して設計されているため、頑固な留め具に大量の力を加えるときでも力を伝達し、快適性を向上させることができます クロムバナジウムスチール製で、耐久性と強度が向上し、工具寿命が長くなっています リン酸塩コーティングを使用することで固定具の摩擦を改善し、高トルクを適用する際に留め具が丸まりたり損傷したりするリスクを低減します このドライバは VDE/1000V の完全認定を受けているため、電気作業に最適です ドライバは、 DIN EN60900 : 2004 規格に適合することもテスト済みです. 用途:. このタイプの手動工具は、主にプロの職人、エンジニア、又は電気容量の DIY 愛好家によって使用されています。
このような工具は、作業内容に関係なく高い水準で動作するために必要な最も重要な工具を備えているため、電気業界で特に使用できます。
ただし、このドライバは汎用性が高く、ユーザーのスキルレベルに応じてさまざまな環境で使用することもできます。
この機器は、次の用途に最適です。
●電気関連作業
●機械及び工業生産
. この RS Pro. このシリーズには 2 種類の Pozidriv サイズが用意されています。
●< 1973795 1973795 PZ0
●< 1253086 1253086 PZ1
●< 1253087 1253087 PZ2
●< 1973796 1973796 - PZ3

仕様
ドライバータイプ = 絶縁ドライバ
チップタイプ = Pozidriv
チップサイズ = PZ3
VDE/1000V認証 = あり
刃の長さ = 150 mm
全体長さ = 260 mm
ハンドル材質 = ポリプロピレン、熱可塑性エラストマ
ブレード材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼
高所安全 = なし
防爆 = なし
ブレード仕上げ = 酸化リン
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09583625197-3796
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする