曜日別特売

ホース RS PRO 10m

ホース RS PRO 10m - RS PRO

RS Pro PVC フレキシブルチューブ、白色、強化、外径 16 mm 、曲げ半径 40 mm 、長さ 10 m 、水用途RS Pro シリーズのこの柔軟な強化 PVC チューブは、超衛生的な熱結合技術を使用して製造されています。
これにより、製造工程で化学薬品が不要になります。
高品質の PVC 外被は鮮やかな白色の臨床仕上げで押出成形され、 TPE ミラーが滑らかな内面によりフローが改善されています。
このタイプのフレキシブルチューブは、キャラバン、海洋産業の水供給システムによく使用されます。
無臭で汚れのない特殊材質を使用したチューブには、カドミウムとシリコンは含まれていません。
厳選されたポリエステルファイバにより、チューブの圧力が効果的にバランス調整された状態に維持されます。
また、幅広い温度範囲にわたり、優れた耐キンク性を発揮します。
このチューブは、建設業界向けの水規制アドバイザリースキーム( WRAS )の認定を受けています。
BS 6920 規格の水中での材質のテストも実施されています。
このパイプは、自動販売機、硬水軟化装置、飲料水のパイプなど、さまざまな用途で使用されています。
特長と利点白色の強化 PVC フレキシブルチューブ 水の用途に適しています 長さ 10 m 内径 10 mm 外径: 16 mm 曲げ半径: 40 mm 最小動作温度は -15 ° C です 最大動作温度は +70 ° C です 最大作動圧力は 10 バールですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様ホースパイプフレキシブルチューブホースパイプ、内径10mm、外径16mm、材質PVC、ホースパイプの動作移送、最大使用圧力10バール、使用流体/用途食品、代表規格WRAS、動作温度 Min-15℃、最高作動温度+70℃、色白、長さ10m、曲げ半径40mmRoHS指令(10物質対応)対応内容量1リール(10m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09586136197-8229
オープン
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする