曜日別特売

ホース RS PRO 10m

ホース RS PRO 10m - RS PRO

RS Pro PVC フレキシブルチューブ、白色、外部径 19 mm 、長さ 10 m 、強化、曲げ半径 55 mm 、水用途超衛生的な熱結合技術を採用している RS Pro のこのフレキシブルチューブは、高い安全性を実現するために強化されています。
このプロセスにより、製造プロセスで化学物質を使用する必要がなくなります。
外側の層は PVC 製で、鮮やかな白色仕上げです。
内側のチューブはミラースムーズ TPE 製で、液体の流れを最適化します。
一般に、船舶及びキャラバン産業用の水供給システムに使用されている、この柔軟なチューブは、無臭で汚れのない素材から作られ、シリコンとカドミウムは使用されていません。
特別に選択されたポリエステルファイバにより、チューブ内の圧力が効果的にバランスされています。
また、このホースは、広い温度範囲でのねじれに対する優れた耐性も備えています。
建設業界向けの水規制勧告スキーム( WRAS )の認定により、水中に接触する材料についても BS 6920 規格でテストされています。
この配管は、硬水軟化装置の用途や、飲料水や自動販売機のチューブとして使用します。
特長と利点白色の強化 PVC フレキシブルチューブ 水の用途に適しています 長さ 10 m 内径 12.5 mm 外径: 19 mm 曲げ半径 55 mm 最小動作温度は -15 ° C です 最大動作温度は +70 ° C です 最大作動圧力は 10 バールですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様ホースパイプフレキシブルチューブホースパイプ、内径12.5mm、外径19mm、材質PVC、ホースパイプの動作移送、最大使用圧力10バール、使用流体/用途食品、代表規格WRAS、動作温度 Min-15℃、最高作動温度+70℃、色白、長さ10m、曲げ半径55mmRoHS指令(10物質対応)対応内容量1リール(10m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09586145197-8241
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする