曜日別特売

ホース RS PRO 30m

ホース RS PRO 30m - RS PRO

TPEはラバーとPVCの利点を組み合わせ、ラバーPVC合成物(TPE)を生成. PVCラバー合成空気ホース. ゴム製ホースの代替となるコスト効果の高い高性能TPEホースです。
見た目や感触はゴムのようですが、長寿命を含む多くの優れた点があります。
この経済的に優しく非常に柔軟性に優れた製品は、摩耗し難いPVCニトリル配合で、多くの産業環境で大活躍します。
特長と利点. 多くの薬品、溶剤、燃料、オイル、グリース、圧縮空気、水の搬送に適した汎用製品. 摩耗と経年劣化に強いPVCニトリル配合 ゴムより優秀. 清潔、柔軟、ユーザーフレンドリ. 可塑剤移染の軽減. 高視認性トリプルストライプ. UVオゾンに対する優れた耐性. シリコーン及びカドミウム不使用. 難燃性等級: COI 25 %酸素. サービス温度範囲: -15+60 ℃. 安全係数: 3:1. 製品用途の情報. 一般的な作業場環境で圧縮空気工具(ミディアムヘビーデューティ)及びスプレーガン用途に人気. ロックドリルなど土木産業での使用. 産業一般 オイル、グリース溶剤、空気、水などの用途

仕様ホースパイプフレキシブルチューブホースパイプ、内径12.5mm、外径22mm、材質TPE、ホースパイプの動作移送、最大使用圧力20バール、使用流体/用途圧縮空気、代表規格ISO 5774、動作温度 Min-15℃、最高作動温度+60℃、色黒, 黄、長さ30mRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09586231197-8544
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする