曜日別特売

RS PRO プロセスインジケータ デジタル

RS PRO プロセスインジケータ デジタル - RS PRO

RS Pro デジタルプロセスインジケータ、 77 35 mm 10 30 dc RS Pro デジタルプロセスインジケータは、コンパクトで堅牢なシングルセットプロセスインジケータです。
さまざまな用途でパネル取り付けに最適で、測定値を迅速かつ効率的に表示します。
4 桁ディスプレイはフロントパネルから簡単に調整でき、小数部を調整できるため柔軟性が向上し、明瞭で正確な測定が可能になります。
RS Pro デジタルプロセスインジケータでは、最大値及び最小値を連続的に表示できます。
調整可能なアラームセットが搭載されており、フロントパネルから簡単に操作できます。
セキュリティを強化するため、デジタルプロセスインジケータには、プログラミングモードのパスワード保護も組み込まれています。
特長と利点 桁ディスプレイにより、すばやく簡単に測定を行えます 小型で堅牢な設計 使いやすいインターフェイスを備えた、簡単に調整可能なフロントパネルです 小数点以下桁数、入力フィルタ、アラーム設定値を調整できるため、柔軟性が向上します プログラミングモードのパスワード保護 アラーム出力 最大値又は最小値を連続的にディスプレイに表示できます フロントパネルは IP65 保護、背面は IP20 保護 用途 デジタルプロセスインジケータは、幅広い用途でプロセス値を測定するのに最適です。
多くの場合、簡単に調整できるフロントパネルを備えており、使いやすくアラーム出力、ユニバーサルプロセス入力特性などを実現します。
デジタルプロセスインジケータは、次のような分野で一般的に使用されています。
自動車 産業用 暖房 換気 空調 よくある質問 IP 等級は? RS Pro デジタルプロセスインジケータは、フロントパネルで IP65 、背面で IP20 の保護等級を備えています。
寸法はどれくらいですか パネル取り付け用の 77 mm 35 mm 62.5 mm プラスチックハウジングです。
パネル切抜きは 71 29 mm です。

仕様
特性測定 = 電流, 電圧
ディスプレイのタイプ = デジタル
高さ = 71mm
幅 = 29mm
奥行き = 62.5mm
動作原理 = プロセスインジケータ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09586249198-1166
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする