曜日別特売

RS PRO ビーコン - ブザーコンビネーション

RS PRO ビーコン - ブザーコンビネーション - RS PRO

RS Pro LED 及びサウンダビーコン、赤 RS ProLED 及びサウンダビーコン製品のご紹介では、 360の可視性と可聴騒音を実現する Visual and Audible Signaling System に最適な信号灯製品をご紹介します。
デュアル機能の信号灯は、 LED (発光ダイオード)を使用した電気光源を備えており、寿命が長く、メンテナンスフリーの設計を採用し、産業の動きを維持するために本当に重要な事柄に時間をかけられます。
これらのユニットには、音声で警告することができるサウンダユニットと、警告や信号がはっきりと聞こえるようにするためのサウンダユニットが内蔵されています。
これらの簡単に設置できるユニットは、安定した LED 光出力を備え、さまざまな色が揃っており、工場、製造工場、建設現場、多数の公共エリアなどのさまざまな用途に使用できる汎用性を備えています。
特長と利点: RS ProLED とサウンダのコンビネーションビーコンは、取り付けねじを使用して簡単に取り付けられる堅牢なユニットで、 96 個の DB サウンダ信号で安定した LED 光を出力します コスト効果が高く、モータレスの LED テクノロジーにより、ビーコンの寿命が長くなり、メンテナンスフリーで、貴重な時間とリソースを節約できます 多機能ユニット用の単一設置ポイントを備えているため、コンビネーションビーコンの設置コストも削減されます Durable なポリカーボネート及び ABS 素材製のこのユニットは、自己消火性があり、紫外線に対する優れた保護性と耐衝撃性を備えており、過酷な環境に最適です さらに、このビーコンは、衝撃、衝突、及び振動に対する耐性があり、産業環境や、出入りの多い環境にも耐えることができます このビーコンには、長寿命でハウジングの IP 等級が向上する EPDMリングガスケットが組み込まれています 火災警報器などの緊急時の警告灯又は Visual可聴アラームとして使用したり、潜在的な危険を示したり車両の後退などの注意を促したりするための一般的な安全対策として使用するのに最適です 寸法: 76 mm (直径)204 mm (高さ) 動作温度: -30+50℃ LED の色は橙と赤が用意されています IP43定格 CE認定及びRoHS適合 用途: ライトサウンダビーコンは、機器や設備のさまざまな動作状態を示すために最も一般的に使用されている汎用機器です。
Visual and Audible の多機能信号ユニットです。
開始、停止、障害信号の表示、又は技術スタッフへの連絡を示し、忙しい製造環境や産業環境で可視信号を確認できない場合に特に重要となる問題やアクションコールが発生した場合にすばやく簡単に通知します。
ライトサウンダビーコンは、明るい照明と高周波のサウンドを使用して最大限の安全性を確保する手段です。
点滅、回転、点灯、高周波などのさまざまな色やライトモードと組み合わせて、適切な警告又は信号メッセージが表示されるようにすることができます。
一般に、次の用途でも使用されます。
産業及び製造環境 建設現場 交通及び法執行のための安全車 緊急車両の照明 オフィス、店舗、ハウジングブロックなどの公共エリア LED ビーコンライトの利点 ハロゲン又は白熱電球を使用する標準的なビーコンに対する LED ビーコンの主な利点は、 LED バルブの寿命が標準の電球の約 50 倍であることです。
そのため、非常に長寿命で、回の使用でコストに見合う優れた価値があります。
もうつの利点は、 LED 電球の寿命が長いため、ビーコンをメンテナンスフリーのユニットにできることです。
これにより、ビーコンの交換及びチェックに貴重な時間とリソースが時間とリソースの節約になり、バルブが機能していることを確認できます。
また、使用環境の他の機能を維持するためにも使用できます。
ビーコンサウンダコンビネーションの仕組み ビーコンサウンダコンビネーションには、高周波や低周波、業界標準の周波数パターン等の様々なトーンが含まれています。
さらに警告信号を一層目立たせるための様々な色のレンズが付属します。
一部のビーコンサウンダコンビネーションは、音量コントロールと可変機能を備えており、屋内外の環境で使用できるオプションがあります。
RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの

仕様
電源電圧 = 12 V dc
発光色 = 赤
取付方法 = ベース取り付け
電流タイプ = DC
光効果 = 点滅
シリーズ = CPM
バルブタイプ = LED灯
最大デシベル = 96dB
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09586870199-9742
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする