RS PRO DIN取り付けステム 24 x 103 mm

RS PRO DIN取り付けステム 24 x 103 mm - RS PRO

RS Pro ビーコン取り付けブラケット RS Pro ビーコン取り付けブラケットは、高品質で Durable な各種ブラケットです。
発光ビーコンを表面と車両に取り付けるのに最適なベースとソケットです。
可聴信号と光信号灯は、さまざまな職場の人々の安全を確保し、緊急時や緊急時の注意事項を通知するために重要な役割を果たします。
RS Pro ビーコン取り付けブラケットは、ビーコンを安全かつ効果的に設置し、視認性を確保するのに最適です。
亜鉛めっきスチール製のこの取り付けブラケットは、幅広い環境に適した安全な設置ソリューションを提供します。
特長と利点 亜鉛めっきスチール製で耐久性に優れています 発光信号灯の取り付けに最適です 信号灯の視認性を向上 さまざまな環境に適しています すばやく簡単に取り付け可能 用途 ビーコン用取り付けブラケットは、ビーコンを設置するさまざまな業界で使用されており、視認性が常に高い状態でビーコンを設置することができます。
作業員の安全性を確保するために重要な役割を果たし、ビーコンを指定された場所に安全に設置することができます。
ビーコン取り付けブラケットは、以下のような場所に適しています。
壁 天井 車両 よくある質問 取り付けブラケットの取り付け方法 (1999755) 1999755 このビーコンマウントは、目的の表面に溶接するように設計されています (1999756) 1999756 - このブラケットは、ねじを使用して壁面又は表面に取り付ける場合に最適です (1999754) 1999754 - このねじ込み式マウントはナットを使用して取り付けることができます

仕様
シリーズ = Automotive Beacon Accessories
アクセサリタイプ = DIN取り付けステム
色 = シルバー
併用可能製品 = 信号灯
寸法 = 24 x 103 mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09586931199-9754
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする