曜日別特売

RS PROマルチメータリード

RS PROマルチメータリード - RS PRO

RS Pro ヒューズ付きテストプローブキット 1000 CAT RS Pro のこのヒューズ付きテストプローブキットは、赤と黒の 重絶縁シリコンテストリード 本と、定格 1000 CAT III のストレート mm 及び角度付き mm を含む終端で構成されていますこのキットには、リードに加えて、赤と黒のプローブも用意されています。
プローブのそれぞれに 1000 / 500 mA 50 kA セラミックヒューズ及び mm ソケットが背面に装備されており、使用時に保護層を追加できます。
RS Pro のヒューズ付きテストプローブキットは、さまざまな計測器の用途でデジタルマルチメータと併用するのに最適です。
特長と利点 高品質リードとプローブが付属 プローブには、 1000 / 500 mA 50 kA セラミックヒューズが付いています 保護レベルをさらに高めることができます デジタルマルチメータとの併用に最適です 電圧: 1000 ac/dc CAT III の安全等級 用途 ヒューズ付きテストリードとプローブキットは、電気計測器の用途に不可欠なコンポーネントで、デジタルマルチメータなどのデバイスを追加することで、電圧回路とエネルギー回路を安全かつ効果的にテストできます。
ヒューズ付きプローブキットは、一般に次のような人が電気設備及び測定の用途で使用します。
電気技術者 技術エンジニア 電気工事請負業者 スーパーバイザをテストします よくある質問 交換用ヒューズはありますか? はい、交換用又は追加ヒューズは別売りです(( 161-1530) 161-1530 )。
ワニ口クリップは付属していますか? このキット() にはワニ口クリップは含まれていませんが、別売りです( 125-3738 )。
ヒューズ付きプローブキットを使用する理由 ヒューズ付きプローブキットは、短絡などの電気電源から保護するヒューズを内蔵しているため、電気テストを実施する際に層又は保護が強化されています。

仕様
リードタイプ = テストプローブキット
コネクタサイズ = ライトアングル - ストレート
ヒューズ = あり
安全カテゴリ電圧 = 1000V
安全カテゴリ = CAT III 1000V
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09587055199-9851
オープン
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする