曜日別特売

RS PRO ワッシャ型熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:4mm, プローブ長さ:2m

RS PRO ワッシャ型熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:4mm, プローブ長さ:2m - RS PRO

RS Pro 接地型測温接点ワッシャ熱電対、タイプ K RS RS Pro ブレーキパッド熱電対シリーズは、低プロファイルの表面温度測定用に設計されています。
接地型測温接点とスズめっき銅ワッシャを使用して設計されており、高速で正確な応答と測定が可能です。
また、高温を使用してステンレススチール製熱電対先端に取り付けられた 2 m のガラス繊維絶縁ステンレススチールオーバーブレードケーブルも付属しています。
信頼性を最適化するセラミックベースのシーラント。
特長と利点: この RS Pro ワッシャ温度センサシリーズは、最高 +350 ° C の表面温度を監視し、一貫して高性能の温度測定を確実に行えるように設計されています 熱電対には、接地型測温接点と、信頼性を高めるためにステンレススチール製オーバーブレード付きの 2 m ガラス繊維絶縁フラットペアケーブルが付いています タイプ K 及び J 熱電対を用意しています シリーズのセンサにはすべて、直径 3.5 、 4 、 5 、 8 、 10 mm のワッシャが用意されています 用途: ワッシャ熱電対センサは、表面温度の測定、特に低プロファイルの温度検出方法が必要な用途に最適です。
主な用途: 研究開発 モータースポーツのテスト 製造、エンジニアリング、生産環境 このシリーズには他にどのような熱電対が含まれていますか (200-0605) 200-0605 3.5 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ J (200-0606) 200-0606 3.5 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ K (200-0607) 200-0607 4 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ J (200-0609) 200-0609 4 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ K です (200-0610) 200-0610 5 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ J (200-0611) 200-0611 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ K (200-0612) 200-0612 8 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ J (200-0613) 200-0613 8 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ K (200-0615) 200-0615 10 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ J (200-0616) 200-0616 10 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ K 熱電対の仕組み 熱電対は、幅広いさまざまなプロセスで温度測定に使用するセンサです。
異なる金属でできた2本のワイヤレッグを2か所の先端部で接触させて、2か所の接点を形成します。
熱接点(測温接点)は、温度測定対象のボディに接続され、冷接点(基準接点)は既知の温度のボディに接続されます。
測温接点を熱源に配置すると、この接点と基準接点の間に電圧差又は電位差が発生します。
この電圧は、熱電対参照表を使用して温度測定値に変換されます。
このプロセスは、ゼーベック効果とも呼ばれています。
表面熱電対とは この熱電対は、表面温度の測定用に設計されています。
ほとんどの熱電対には検出先端があり、熱電対ワイヤの端はこの部分で被覆又は保護チューブに覆われています。
したがって、この製品は、表面温度を測定できません。
表面温度検出熱電対の場合、露出溶接ワイヤ接点は、マグネット、接着剤パッチ、ワッシャ、又はボルト内に格納されており、表面にしっかりと固定されます。
この熱電対センサは取り付けと利用が簡単で、センサの端にあるワッシャは、ボルト又はリベットの下に簡単に取り付けられます。
RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの

仕様熱電対タイプK、プローブ径4mm、プローブの長さ2m、プローブ材質銅℃、実装タイプ裸線テール、ケーブル長2m、代表規格IEC, RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09587308200-0609
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする