RS Proロングノーズプライヤ RS Pro のロングノーズ精密プライヤは、小型コンポーネントの取り扱いやワイヤの操作が必要な用途に最適です。
このプライヤはスチール製で強度と耐久性に優れています。
また、人間工学に基づいて設計された握りやすいハンドルを備え、 日中快適に使用できます。
RS Pro ロングノーズプライヤは、非対称のハンドルプロファイルを備えているので、長時間使用しても快適で疲労が軽減されます。
一体型のフィンガーガードが付いており、使用中にプライヤが滑りにくくなっています。
高品質のグリッピングジョーは、スリムな長いデザインで、狭いスペースでの作業や小型部品の作業に最適です。
特長と利点 人間工学に基づいて設計された非対称グリップハンドルで手に快適性を発揮 高性能を発揮する高レバー比プライヤ 熱間ドロップ鍛造、焼き入れ 焼き戻しスチールにより、強度と耐久性が強化されています 高周波焼入れ加工を施した、精密ミル加工のグリップ面 ねじジョイント設計 ハンドルを開いた位置に戻す一体型スプリングにより、迅速かつ効率的に作業することができます 限られたスペースでの作業や非常に小さな部品の把持に適した長い薄型の先端プロファイルです 幅広い用途に最適です。
用途 ロングノーズプライヤ(ニードルノーズプライヤ)は、さまざまな用途で切断及びグリッププライヤとして最も一般的に使用されます。
小型部品の扱いやワイヤの曲げなど、精密作業を最優先する場合に非常に便利な工具です。
このプライヤは先細ロングノーズデザインを備え、広範囲の用途で狭い場所にアクセスするのに最適です。
ロングノーズプライヤは、次のようなさまざまな分野でプロのニーズに対応します。
自動車 DIY 製造 保守RS Pro ロングノーズスリム精密プライヤは、人間工学に基づいて設計されたバイマテリアルプライヤで、一日中使用しても高性能を発揮します。
快適性を高め、長時間使用しても疲れにくい非対称のハンドルプロファイルを備えたグリップには、滑りを防ぐためにフィンガーガードが組み込まれています。
コンポーネントの取り扱いやワイヤ操作が一般的な、さまざまな精密用途に最適です。
よくある質問 一日中快適に作業できるバイマテリアルハンドル 高性能を発揮する高レバー比プライヤ 熱間ドロップ鍛造、焼き入れ 焼き戻しスチール ジョーの奥行きはどのくらいですか? ジョーの奥行きは 12 mm です。
ジョーの長さはどのくらいですか? ジョーの長さは 28 mm です。