曜日別特売

RS PRO 取り付けクリップ ABS樹脂, 8mm x 40mm x 20mm

RS PRO 取り付けクリップ ABS樹脂, 8mm x 40mm x 20mm - RS PRO

RS Pro エンクロージャ取り付け RS Pro エンクロージャ取り付け用耳器シリーズは、壁、棚、その他の表面にしっかり取り付けるためにエンクロージャに取り付けるのに最適で、内部電気コンポーネントを取り付けるための業務用で信頼性の高いエンクロージャアクセサリです。
各取り付けイヤーは耐腐食性 ABS プラスチック製で、優れた保護性と耐久性を備えています。
過酷な環境でもエンクロージャをしっかりと固定し、安心して使用できます。
この RS Pro エンクロージャアクセサリは、すばやく設置でき、非常に汎用性が高く、高品質で最適な性能基準により、さまざまな用途で使用できます。
特長と利点: この RS Pro 取り付け金具は、さまざまなエンクロージャを壁や棚などのさまざまな表面に取り付けるのに最適で、またエンクロージャを開かずに取り付けることができます 取り付けが簡単で、 ABS プラスチック材によりヘビーデューティ構造になっています ニーズに合わせて RS Pro エンクロージャでの使用に最適な各種サイズを取り揃えています M4 ねじ及びボルトを使用して取り付けます 用途: 取り付けプレート又は取り付けタブは、エンクロージャ内に電気部品やコンポーネントを取り付けるのに最適なエンクロージャアクセサリの一種で、壁や表面に取り付ける際の内部構成を強化できます。
スチール、プラスチックなどのさまざまな素材を使用して製造され、多くの場合、カスタマイズできます。
エンクロージャ及び取り付けプレートは、次のようなさまざまな産業用途で使用されます。
リモート制御システム 無線装置 キーパッド ディスプレイボード エントリシステム制御 この取り付けプレートは、どのようなエンクロージャと互換性がありますか? この取り付けプレートは、次のエンクロージャでの使用に適しています。
192-0697 200-6658 200-6659. (英語 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの

仕様
長さ = 40mm
併用可能製品 = ハーメチックエンクロージャ
奥行 = 20mm
材質 = ABS樹脂
高さ = 8mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09588306200-6739
オープン
709
780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする