RS PRO HDPE製 広口 丸形ボトル 1L

RS PRO HDPE製 広口 丸形ボトル 1L - RS PRO

RS Pro 角形保管ボトル、プラグキャップ付き 1000 ml RS Pro 目盛り付きスクエアボトルは、さまざまな環境で液体や固体の保管や輸送に最適です。
このボトルは高品質 HDPE プラスチック製で、成形目盛りを備えていて、簡単かつ概数で測定できます。
プラスチックボトルの広口ネックにより、液体や化学薬品を簡単に注入できます。
また、確実に保管できるプラグシール付きの使いやすいキャップが付いています。
RS Pro 角形ボトルは各種サイズが用意されており、幅広い用途に適しています。
特長と利点 ねじキャップとプラグシールを備えたヘビーデューティ構造 約量を測定できる目盛り 角型設計で収納スペースを節約 良好な耐薬品性 化学薬品、液体、固体向けのコスト効果の高いストレージソリューション トグル付きのグリップしやすいキャップで、明らかになったワイヤをしっかりと固定できます 液体や固体の保管に最適です EU US FDA 規制に準拠した食品接触用途に適合します 用途 HDPE (高密度ポリエチレン)ボトルは、実験室や教室などのさまざまな環境で化学薬品や液体を保管又は移送するのに最適な、コスト効果の高い高品質プラスチック製保管ソリューションです。
HDPE ボトルは、耐薬品性に優れており、次のような場所で一般的に使用されています。
医療用 ラボ 教育用 規格 食品安全( EU FDA EU10 2011 FDA CRF21 177 BSE/TSE フリー 手が届きにくい ラテックス よくある質問 どのようなサイズがありますか? RS 品番( 2012432) 2012432 50 ml RS 品番( 2012433) 2012433 100 ml RS 品番( 2012434) 2012434 250 ml RS 品番( 2012435) 2012435 500 ml RS 品番( 201243) 201243 1000 ml HDPE とは? HDPE とは、高密度ポリエチレンのことです。
高密度プラスチックは、耐薬品性と液漏れ防止特性により、ミルクボトルや洗剤のコンテナ及び梱包で一般的に使用されています。
オートクレーブ機で使用できますか? いいえ、 RS Pro の角型 HDPE ボトルはオートクレーブ不可です。

仕様
素材 = HDPE
容量 = 1L
ネックタイプ = ワイドネック
ボトルタイプ = ストレージボトル
目盛 = あり
直径 = 82mm
内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09589968201-2436
オープン
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする