曜日別特売

RS PRO HDPE製 広口 カーボーイ容器 5L

RS PRO HDPE製 広口 カーボーイ容器 5L - RS PRO

RS Pro HDPE カーボーイ収納ボトル、キャリーハンドル付き、 5L RS Pro のヘビーデューティカーボーイボトルをご紹介します。
高品質で Durable な各種収納ボトルで、化学薬品やラボの液など大量の液体を保管するのに最適です。
RS Pro カーボーイは、 HDPE (高密度ポリエチレン)プラスチック製で、耐久性と耐薬品性に優れています。
これらの大型液体コンテナは、側面に成形目盛りがあり、内容物の量をすばやく安全に評価できます。
RS Pro HDPE カーボーイ収納ボトルは、サイズの大きいネックを備えているので、液体を簡単かつ安全に注入できます。
また、液漏れ防止用のねじキャップ蓋 LID が付属しています。
また、ボトルは持ち運びや運搬に便利な Durable キャリーハンドルと安全なグリップを備えています。
特長と利点 液体のバルク保管や輸送に最適です Durable なデザインは HDPE 製です 衝撃及び化学薬品に対する優れた耐性 識別しやすいようにねじキャップの LID が色分けされています Durable キャリーハンドルは、持ち上げと移動に役立ちます 成形目盛りで、体積をすばやく効率的に測定できます EU US FDA 規制に準拠した食品接触用途に適合します 用途 カーボーイは、カルブイとも呼ばれ、化学薬品などの大量の液体を保管又は輸送する必要がある用途で一般的に使用される保管ボトルの一種です。
カーボーイボトルは、次のような分野で一般的に使用されています。
医療用 研究 ラボ 蒸留所 規格 食品安全( EU FDA EU10 2011 FDA CRF21 177 BSE/TSE フリー 手が届きにくい ラテックス よくある質問 これはオートクレーブ可能ですか? いいえ、このボトルはオートクレーブ不可で、オートクレーブ装置では使用しないでください これは卒業していますか。
はい。
このカーボーイ貯蔵ボトルは側面にくっきりとした目盛りが付いており、容積の評価に役立ちます。
どのようなサイズがありますか? RS 品番( 2012462) 2012462 5L RS 品番( 2012463) 2012463 10L

仕様
素材 = HDPE
容量 = 5L
ネックタイプ = ワイドネック
ボトルタイプ = カーボーイ容器
目盛 = あり
直径 = 170mm
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09590169201-2462
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする