RS Pro HDPE アスピリンレーターボトル、ハンドル付き、 10L RS Pro の高耐久性吸引ボトルです。
化学薬品やラボのソリューションなど、大量の液体の保管や取り出しに最適な高品質で Durable な保存ボトルです。
RS Pro 吸引器ボトルは、 HDPE (高密度ポリエチレン)プラスチック製で、耐久性と耐薬品性に優れています。
これらの大型液体コンテナは、側面に成形目盛りがあり、内容物の量をすばやく安全に評価できます。
RS Pro HDPE 吸引器分配ボトルは、液体を簡単かつ安全に注入できます。
また、液漏れ防止シーリング及び識別用の色分けされたねじキャップの LID が付属しています。
また、ボトルは持ち運びや運搬に便利な Durable キャリーハンドルと安全なグリップを備えています。
RS Pro 吸引器ボトルは硬質設計で、卓上でのディスペンサに最適です。
液漏れ防止活栓を備えているので、液体をスムーズに吐出できます。
特長と利点 液体のバルク保管や分注に最適です 液漏れ防止の活栓でスムーズに吐出できます Durable なデザインは HDPE 製です 衝撃及び化学薬品に対する優れた耐性 識別しやすいようにねじキャップの LID が色分けされています Durable キャリーハンドルは、持ち上げと移動に役立ちます 成形目盛りで、体積をすばやく効率的に測定できます EU US FDA 規制に準拠した食品接触用途に適合します 用途 アスピレータボトルは、固体と液体の分離を必要とする用途で一般的に使用される貯蔵ボトルです。
吸引ボトルは、重い粒子を底に流して、活栓から安全に液を排出できます。
吸引器ボトルは、一般的な液体分注用途にも適しており、以下のような場所で一般的に使用されます。
医療用 研究 ラボ 蒸留所 規格 食品安全( EU FDA EU10 2011 FDA CRF21 177 BSE/TSE フリー 手が届きにくい ラテックス よくある質問 これはオートクレーブ可能ですか? いいえ、このボトルはオートクレーブ不可で、オートクレーブ装置では使用しないでください これは卒業していますか。
はい。
このカーボーイ貯蔵ボトルは、側面に目盛り(リットル単位、ガロン単位)がはっきりと刻まれているため、容積の評価に役立ちます。
どのようなサイズがありますか? RS 品番( 2012464) 2012464 5L RS 品番( 2012466) 2012466 10 L