RS PRO PP製 細口 吸引ボトル 5L

RS PRO PP製 細口 吸引ボトル 5L - RS PRO

RS Pro L 目盛り付きアスピリンボトル、ヘビーデューティ RS Pro の高耐久吸引ボトルをご紹介します。
液体やラボのソリューションの保管や放電に最適な高品質で Durable な各種ボトルです。
RS Pro 吸引器ボトルはポリプロピレンプラスチック製で、成形された目盛りとハンドルを備えています。
測定が簡単で、しっかりと持ち運びできます。
Durable キャップには成形ドリル穴もあり、プローブとフィードラインに簡単にアクセスできます。
このボトルはオートクレーブ可能で、安全な洗浄と滅菌が可能で、オートクレーブ装置内部で簡単に行えます。
安定性を高めるため、この吸引器ボトルはベースが quat 型で、棚や卓上に保管して安全に搬送できます。
特長と利点 L 又は 10 を用意しています シェルフ、ベンチトップ、輸送での安定性を高めるスクワットフォームベースです ヘビーデューティポリプロピレンプラスチック製で、耐久性が向上しています 安全で確実な持ち運びを可能にする成形ハンドル 液漏れ防止の活栓は、 1/4 回転で開閉します キャップには、プローブやフィードラインの位置を簡単に確認できる成形ドリルガイドが付いています 成形目盛りにより、すばやく簡単に容量を評価できます オートクレーブ対応で、洗浄や殺菌が簡単です EU US FDA 規制に準拠した食品接触用途に適合します 用途 アスピレータボトルは、固体と液体の分離を必要とする用途で一般的に使用される貯蔵ボトルです。
吸引ボトルは、重い粒子を底に流して、活栓から安全に液を排出できます。
吸引器ボトルは、次のような場所で一般的に使用されます。
医療用 研究 ラボ 蒸留所 規格 食品安全( EU FDA EU10 2011 FDA CRF21 177 BSE/TSE フリー 手が届きにくい ラテックス よくある質問 液体をどのように塗布するか 液漏れ防止の元栓は、 1/4 回転で開閉することで、液体を供給するために使用できます。
これはオートクレーブ可能ですか? はい。
このボトルは、安全な洗浄と滅菌のためにオートクレーブ装置での使用に適しています。
どのようなサイズがありますか? RS 品番( 2012467) 2012467 5L ボトル RS 品番( 2012469) 2012469 10L ボトル

仕様
素材 = PP
容量 = 5L
ネックタイプ = くびれ
ボトルタイプ = 吸引ボトル
目盛 = あり
直径 = 220mm
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09590205201-2467
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする