RS Pro 目盛り付きカーボーイ、ヘビーデューティ、 20L RS Pro のヘビーデューティカーボーイボトルは、大量の液体やラボソリューションの保管に最適な高品質で Durable な各種ボトルです。
RS Pro カーボーイは、ポリプロピレンプラスチック製で、成形目盛りとハンドルを備えており、測定が簡単で、安全に持ち運ぶことができます。
Durable キャップにはガイド付きドリル穴もあり、プローブとフィードラインに簡単に取り付けることができます。
このボトルはオートクレーブ可能で、安全な洗浄と滅菌が可能で、オートクレーブ装置内部で簡単に行えます。
安定性を高めるため、この吸引器ボトルはベースが quat 型で、棚や卓上に保管して安全に搬送できます。
特長と利点 さまざまなサイズを用意 シェルフ、ベンチトップ、輸送での安定性を高めるスクワットフォームベースです ヘビーデューティポリプロピレンプラスチック製で、耐久性が向上しています 安全で確実な持ち運びを可能にする成形ハンドル 良好な耐薬品性 キャップには、プローブやフィードラインの位置を簡単に確認できる成形ドリルガイドが付いています 成形目盛りにより、すばやく簡単に容量を評価できます オートクレーブ対応で、洗浄や殺菌が簡単です 用途 カーボーイは、カルブイとも呼ばれ、大量の液体や化学薬品を回収及び分配するために一般的に使用される容器の一種です。
カーボーイボトルは、次のような分野で一般的に使用されています。
医療用 研究 ラボ 蒸留所 規格 食品安全( EU FDA EU10 2011 FDA CRF21 177 BSE/TSE フリー 手が届きにくい ラテックス よくある質問 これはオートクレーブ可能ですか? はい。
このボトルは、安全な洗浄と滅菌のためにオートクレーブ装置での使用に適しています。
どのようなサイズがありますか? RS 品番( 2012468) 2012468 5l カーボーイ RS 品番( 2012470) 2012470 10L カーボーイ RS 品番( 2012471) 2012471 20L カーボーイ