曜日別特売

RS PRO 結束バンドキット, ナチュラル, PA66MP

RS PRO 結束バンドキット, ナチュラル, PA66MP - RS PRO

RS Pro 解除不可ナイロン結束バンドキット RS Pro ケーブルタイキットのご紹介です。
最も一般的に使用されるサイズがセットになった優れたバンドルで、電気ケーブルやワイヤを固定するのに最適です。
リリース不可のロック機構により、アイテムを結束又は固定する際に確実に保持できます。
また耐久性に非常に優れたナイロン素材により、過酷な環境にも耐える強度と長寿命のソリューションが得られます。
さらに、ケーブル時間面のギザ加工により、高張力であっ Strong Hold (この RS Pro 結束バンドキットは、工場、産業及び製造工場での配線や、その他さまざまな用途に最適で、工具箱に欠かせないアイテムとなっています。
特長と利点: RS Pro 結束バンドキットは、使いやすくリリース不可の各種ケーブルタイを取り揃えています。
すばやく取り付けることができ、非常に確実に固定できます ケーブルタイのギザ歯とナイロン製ケーブルタイの高い伸張強度により、高張力下でも結束バンドをしっかり Strong Hold できます リリース不可のロック機構を使用することで、バンドルの周囲が丸みを帯びているため、壊れやすいケーブルを挟んだり、損傷したりするリスクを軽減できます 高品質の PA66MP (ナイロン 66 )製で、極端な高温又は低温でも高い強度と耐摩耗性を実現しています 食品や製薬の加工、機器、製造用途向けの優れた耐薬品性を備えています ナチュラルカラーで、目立たないケーブル管理又は整理が可能です キットの内容 キットの内容: 100 150 mm 3.6 mm 天然ケーブルタイ RS 品番(: 178-478 : 178-478 100 368 mm 4.8 mm 天然ケーブルタイ RS 品番(: 178-507 : 178-507 100 292 mm 3.6 mm 天然ケーブルタイ RS 品番(: 178-490 : 178-490 100 190 mm 4.8 mm 天然ケーブルタイ RS 品番(: 178-484 : 178-484 RS Pro 結束バンドバンドルには、 種類の結束バンドがあり、それぞれ 100 個単位です。
これらの結束バンドは、 U.L.認定ナイロン 6/6 。
用途: 動作温度範囲: -40 85 C UL94 V-2 難燃性等級の製品ですケーブルタイは固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤを結束するために使用されます。
結束バンドは安価で使いやすく、丈夫です。
つまり、次のような幅広い用途で使用できる汎用的な製品として分類されます。
自動車産業 輸送 航空宇宙産業 オイル及びガス産業 ケーブル管理 家庭 DIY 庭仕事 汎用メンテナンス これらの結束バンドは再利用できますか? いいえ、これらの結束バンドは使い捨てであるため、定期的にチェックを行って、時間の経過とともに消えないようにすることが重要です。
特に、 Rapid 極温変化や化学薬品にさらされる環境で使用する場合にはなおさらです。
交換が必要な場合は、安全なセルフロック機構を採用しているため、手で取り付けても、すばやく簡単に取り付けられます。
RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。
これにより、自信を持って作業できるようになります。
規格および認定: UL94V-2 ABS RoHS対応 CE認定

仕様
色 = ナチュラル
材質 = PA66MP
耐火性 = 自消性
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1キット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09590345201-3048
オープン
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする