Shadowboard - Cleaning Station Style B (

Shadowboard - Cleaning Station Style B ( - RS PRO

RS Pro シャドウボードキット、青 RS Pro シャドウボードキットをご紹介します。
高品質のオールインワンクリーニングステーション及びストレージソリューションで、高度な清掃及びメンテナンスに必要なすべての工具を備えています。
このタイプのキットは、職場のクリーニング及び衛生プロセス及び手順を簡素化して、最適な健康及び安全基準を確保できるように設計されています。
多機能で汎用性が高いため、工場、キッチン、オフィスなど、さまざまな環境で使用できます。
特長と利点: RS Pro クリーニングシャドウボードキットには、さまざまな環境で卓越した衛生基準を維持するために不可欠な工具がすべて含まれています また、影付きボードを使用すると、欠落している機器をすばやく特定できると同時に、未使用時にきちんと収納できます さらに、シャドーボードシステムにより、整理が容易で、他のアイテム用の貴重な収納スペースを解放すると同時に、すっきりとしたプロフェッショナルな外観を実現することができます シャドウバックパネル自体は、軽量のアルミ複合材製です。
ラミネート加工の面に、 Durable で優れた耐摩耗性を備えた透明なエンボス加工 PVC オーバーレイが使用されています。
そのため、いつでもきれいでプロフェッショナルなプレゼンテーションができます ACM (アルミ複合金属)は剛性が高く、湿気の侵入に対する耐性があるため、過酷な環境でも長時間の使用と耐久性が得られます 5S の原則を念頭に置いて設計されており、並べ替え、並べ替え、光沢、標準化、維持が可能です 取り付けが簡単なステンレススチール製フックが付属しています キットのすべての製品は食品接触材認定を取得しています () () このキットには、色分けが必要な場合は赤( RS 品番 201-3135 )又は青( RS 品番 201-3134 )のタイプが用意されています キットの内容 キットの内容: シャドウボードバックパネル x 1 1 x 317 mm 中型容器入りブラシ 325mm オープンダストパン x 1 305 mm 業務用中スイープほうき(ハンドル付き) x 1 ハンドル付きループモップ x 1 12 リットルポリプロピレンモップバケツ x 1 ヘビーデューティ A ボード x 1 70 mm のステンレススチール製フック x 5 バケツブラケット x 1 用途: シャドーボードクリーニングキットはすべて 1 つのソリューションで、 Visual ワークスペースを作成することで、プロレベルの外観を維持しながら効率性を高め、組織全体を向上させることができます。
これらは、健康及び安全規制に沿って優れた衛生基準を維持するために不可欠で、色分けを示し、特に食品及び飲料製造分野での相互汚染のリスクを回避するためにさまざまな色のものが用意されています。
もう 1 つの利点は、使用後に適切に手入れして梱包することで、バックパネルを使用して保管するクリーニング製品の寿命を延ばすことができることです。
シャドークリーニングボードは、次のようなさまざまな環境で使用することができます。
食品及び飲料製造 食品サービス、小売業 ストレージとロジスティックス 衛生状態、クリーンルーム、生産 自動車 航空宇宙 産業一般 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。
これにより、自信を持って作業できるようになります。
<i> 注: </i>キットに固定具は付属されていません このボードにはドリルで穴を開けて、平らな面又はトロリーシステムに固定できます 基板裏面のナットは背面から突出しているので、固定する前に考慮する必要があります 固定ポイントが選択した固定方法に適していることを確認するには、常に注意する必要があります

仕様
色 = 青
工具保持数 = 7
材料 = ポリプロピレン
幅 = 610mm
取付けタイプ = 吊り下げ
FDA対応 = あり
産業部門 = 一般的な使用
取付けタイプ = 壁
内容量1キット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09590379201-3134
オープン
60,980
67,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする