フロアグラフィック RS PRO なし語 ビニール 青/白 あり 200 x 200mm

フロアグラフィック RS PRO なし語 ビニール 青/白 あり 200 x 200mm - RS PRO

RS Pro 200 mm 径手袋用耐摩耗性手袋ビニールフロアグラフィック RS Pro のビニール製フロアグラフィックは、さまざまな環境で健康や安全に関する具体的なアクションや指示を表示するのに最適なソリューションです。
この monomeric グロスビニール製安全標識は、永久接着剤付きで、ラミネート加工フィルム上に透明なエンボス加工 PVC が施されており、摩耗防止や滑り止めに優れています。
Durable ビニールフロアグラフィックは粘着式なので、さまざまな環境ですばやく効果的に取り付けることができます。
RS Pro では、最高の健康及び安全対策を満たすためにお客様のニーズに適合するさまざまな必須標識を用意しています。
同時に、お客様、従業員、又は公衆の人々に明快で正確な指示を提供します。
特長と利点 明確な可視性を備えた人目を引くフロアグラフィック 耐滑性ビニール素材で、負傷のリスクを軽減します すべりから 耐久性に優れ Durable なので、広範囲に使用するのに最適です すばやく簡単に塗布できる粘着式です 英国で設計並びに製造 特定の命令を強調表示 表示するのに最適です 用途 必須の安全標識は、特定の環境で必須となる特定の個人用保護具( PPE )や健康 安全対策を従業員、顧客、公衆のメンバーに強調し、指示するための簡単で効果的な方法です。
一般的に、フロア安全標識は Durable and 丈夫な耐摩耗性ビニール素材でできていて、健康安全規則を維持したまま、安全で確実な方法で指示を表示します。
次のような場所での使用に適しています。
医療用 医療 構造 倉庫 オフィス 学校 認定 ISO EN 7010 準拠 よくある質問 標識は接着式ですか? はい、このフロアサインは粘着式です。
塗布するには、標識の裏側から剥離紙を剥がし、オイル、異物、グリース、その他の汚染物質を含まない清潔で乾燥した表面に慎重に貼り付けます。
なぜフロアサインを使うのですか? フロアサインは、特定の必須標識を表示する優れた方法です。
従業員や一般人に、 PPE 装置や健康 安全に関する事前注意事項に関する明確で精密な指示を提供します。
安全フロア標識を使用すると、視認性の高い場所に設置して、健康 安全規制を全体的に維持することができます。
これらの標識はどこに表示すべきですか? 安全床標識は、特定のメッセージ又は指示が関連する、明確で目立つ場所に表示される必要があります。
一般的に、指示されたエリアへの入口及び全体で、メッセージを繰り返し、健康及び安全に関する規制を維持します。
これらの製品は、フェイスマスク、耳栓、手袋など、特定の領域に必要な保護服や PPE 装置を示すのに最適です。

仕様
記号の説明 = 手の保護
テキスト言語 = なし
材質 = ビニール
高さ = 200 mm
サンテキスト / 記号 = シンボル
色 = 青/白
直径 = 200mm
幅 = 200mm
自己粘着性 = あり
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09590440201-3349
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする