RS PRO ケーブルグランド, 径:PG9, 材質:メタル

RS PRO ケーブルグランド, 径:PG9, 材質:メタル - RS PRO

RS Pro M12 ケーブルグランド(ロックナット付)RS Pro のケーブルグランド製品は、改善を継続しています。
この M12 ケーブルグランドシリーズには、ニッケルめっき黄銅製のロックナットを備え、電気ケーブルの敷設用に設計されています。
この IP68 ケーブルグランドは、屋内及び屋外の両方の用途で、水の侵入や埃からケーブルを保護するのに最適です。
特長と利点? M12 1.5 ?ケーブルを保護します 埃の侵入を完全に防止 優れた防水性能 ロックナット及びシール付属 ?高品質のニッケルめっき黄銅仕様?ケーブル径 ~ mm ?外付けねじ: PG9 ?材質:黄銅、ニッケルめっき ?使用温度範囲: -40 C 100 C ?保護等級: IP68 ?レンチサイズ : 17 mm ?ねじ長: mm ?締付けトルク: N.mケーブルグランドとは何ですか?ケーブルグランドは、標準のケーブルエントリデバイスです。
ケーブルを通す箇所を密閉し、完全に保護するための便利なアクセサリです。
すでにねじ穴が付けられているねじ穴又はソケットにねじ込むことで機能します。
その後、壁又はエンクロージャをシーリングしているワイヤを、入念にサイズ調整された穴に通します。
RS Pro ニッケルめっき黄銅ケーブルグランドは IP68 等級で、屋内又は屋外の環境での使用に最適です。
ケーブルグランドはどのような用途に使用されますか。
ケーブルグランドから利点が得られる用途、又はケーブルグランドが必要な用途はさまざまです。
密閉又は密封が必要な領域にケーブルとワイヤを通す必要がある電気エンジニアによって使用されます。
代表的な用途:? 繊細な内部構造の機械 通信 ?流量計 水中発電機

仕様
ねじの呼び = PG9
最大ケーブル径 = 8mm
最小ケーブル径 = 4mm
材質 = メタル
色 = 銀
シリーズ = BRCGPG
保護等級 = IP68
ロックナット付属 = あり
動作温度 Max = +100℃
使用温度範囲 = -40 ° C → 100 ° C
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09590589201-7083
オープン
639
703(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする