RS PRO, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:4

RS PRO, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:4 - RS PRO

RS Pro M12- ストレート 4 ピン D コードコネクタケーブルアセンブリ、 2 m RS Pro シールド付き M12 D コードコネクタケーブルアセンブリシリーズは、産業用センサやオートメーション機器に最適です。
Durable なシールド付き緑色ケーブルの M12-D コードコネクタで覆われたケーブルです。
したがって、接続を柔軟に行うことができます。
2 m TPE Cat5e ケーブルは非常に耐久性が高く、内部ワイヤを保護し、取り付けが簡単なため、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。
特長と利点: この高性能 RS Pro ケーブルには、 M12-D コードコネクタが付属しており、 Durable 黄銅カップリングナットを使用して設計されていて、確実にかん合することができます IP67 等級の防塵及び防水性と、 100 メガオーム未満の絶縁抵抗を備えています 2 m TPE 製ケーブルは非常に耐久性が高いため、極端な温度環境、紫外線被曝、又は化学薬品や油との接触が発生する可能性がある過酷な環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの産業用ケーブルは、感知に最も適しています 産業環境での計測用途に適しています 最大データ転送速度: 100 Mbit/s IEC61076-2-101 規格に準拠しています 用途: 産業用オートメーションケーブルアセンブリは、機械やセンサなどの周辺機器に電力を供給する汎用性の高い製品です。
一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。
このタイプのケーブルアセンブリの最も一般的な用途: 航空宇宙及び航空 建設機械及び産業エンジニアリング 産業用オートメーション及び製造 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質

仕様
シリーズ = CDF12
芯数 = 4
外被色 = 緑m
コネクタ1方向 = ライトアングル
コネクタ2ジェンダー = メス
コーディング = D
シールド/非シールド = シールド付き
定格電流 = 4 A
保護等級 = IP67
外径 = 6.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09590781201-7104
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする