RS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 3 m
RS Pro 光電センサ、極性反射型 RS Pro の偏光反射光センサをご紹介します。
広範な産業用途に最適な堅牢で高品質の各種センサです。
これらの高性能センサはユニバーサルハウジングを備えているため、非常にコスト効果が高く、取り付けが簡単です。
つまり、さまざまなタイプのセンサの代替品として最適です。
このセンサはワンクリック距離設定を採用し、高い精度と高速性能を実現します。
RS Pro 光電センサは、偏光反射を備えており、光の強い物体や透明な物体に適しており、さまざまな環境で信頼性の高い結果が得られます。
また、このセンサは IP67 保護等級に準拠し、埃や湿気から保護されます。
特長と利点 信頼性と精度に優れた偏光反射センサ 検出範囲: 3 m NO / NC 出力は切り替え可能です 高い光オプションや一部の透明物体も確実に検出します 正確であること 赤色光( 640 nm )光源 動作温度: -25 → 55 ° C 高い検出精度 ワンクリックで距離を設定できるため、すばやく正確に測定できます センサ IP67 保護等級で、埃や湿気の蓄積を防ぎます 堅牢な設計で幅広い用途に最適です 使用できます 直射日光を避ける干渉により、優れた性能を発揮します 用途 光電センサは、自動技術を使用して光(多くの場合は赤外線)を使用して物体の距離、不在、又は存在を検出及び測定する、幅広い産業用途で使用されているデバイスです。
偏光反射光光電センサは、放射されている光ビームが感知対象物によって遮断又は反射されると機能します。
これにより、受光器に着信する光のレベルが変化し、それを検出して電気出力に変換します。
光電センサは、次のようなさまざまな産業で利用されています。
自動車 自動化されたストレージ・テクノロジー 製造機械 ドア、 Gates 、 Elevator など RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
検出タイプ = 偏光回帰反射
検出範囲 = 3 m
出力タイプ = PNP NONC
スイッチモード = 入光時 / 遮光時ON
最大DC電圧 = 30V
接続方式 = M8コネクタ
ライトソース = 赤色ライト
IP保護等級 = IP67
電流 Max = 200 mA
応答時間 = ≧1 ms
材質 = PC+ABS、フィルタ: PMMA
代表規格 = CE
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~