RS PRO 圧縮エアパイプ 外径:6mm 内径:4mm PE

RS PRO 圧縮エアパイプ 外径:6mm 内径:4mm PE - RS PRO

RS Pro 耐薬品性 RS Pro では、低密度ポリエチレン製の低コストな耐薬品性チューブを提供します。
RS Pro では、これらの LDP ホースを使用して、醸造所や家庭用サービスの水など、周囲の環境条件に最適なように設計しています。
低温でも軽量で高い衝撃強度を発揮する低密度ポリエチレン( LDP )製で、柔軟性を維持しています。
特長と利点 低温時の衝撃強度が高い 多くの液体及び化学薬品に対する耐性を備え、最適な製品です さまざまな環境で使用できます 低密度ポリエチレン製で、衝撃に強くなっています 丈夫で Durable です 低毒性の材質で、使用可能です 産業環境や家庭環境などで利用できます シリコンフリー FDA認定 非常に柔軟性が高いため、コンパクトなスペースで使用できます 安全係数: 3:1 内径 mm 外径: mm 用途 Durable で信頼性の高いホースは、一定のエアフローと圧力を維持するために不可欠です。
このようなホースは、ポリエチレン、ゴム、 PVC 、ナイロンなど、さまざまな種類の材料で作られています。
適切な継手を使用することで、これらのチューブはさまざまな環境で使用できます。
これらのチューブは、次のようなさまざまな産業で使用できます 醸造所 ビールとソフトドリンクの輸送 家庭用飲料水システム 薬液注入用上下水道産業 科学及び製薬による化学薬品の移送 このホースにはさまざまな種類がありますか? GET で使用できますか? はい。
RS Pro では、内径と外径、最大使用圧力とコイルあたりの重量のさまざまなタイプを用意しています。
各種オプションの詳細については、 RS Pro Coil のデータシートを参照してください。
RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。
RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合

仕様
外径ホース = 6mm
内径ホース = 4mm
材料 = PE
アプリケーション = 食品産業
長さ = 30m
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09592716202-0982
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする