曜日別特売

ホース RS PRO 30m

ホース RS PRO 30m - RS PRO

RS Pro ホース( 30 RS Pro では、その柔軟性、性能、信頼性を高めるために、他のタイプとは異なるさまざまな強化ガーデンホースを取り揃えています。
RS Pro は、 Durable な補強材テクノロジーを採用しており、利便性を高めています。
英国で製造されているため、このホースは、ねじれや摩耗に対する耐性に優れた、ホースの品質に優れた素材と職人の技が自信を持って製造されています。
特長と利点 柔軟性が高く取り扱いが簡単なため、非常に使いやすくなっています ホースペ 優れた耐キンク性で、継続的な水の流れを実現します 耐摩耗性が高く、ホースが長持ちします カドミウムフリーの素材を使用しています シリコンフリー 15 +60 C の使用に適しています さまざまな環境に最適なホース では、厳選された高張力ポリエステルファイバ補強材を使用 最適な編組角度 54 44 インチ( 54.73 )により、効果的になります バランスのとれた圧力ホース BS 3746 1990 に準拠 RoHS 対応 REACH準拠 用途 RS Pro ホースは、家庭の庭園から小売業まで、さまざまな環境に最適です。
このガーデンホースは非常に使いやすく、時間を節約し、不満をなくすことができます。
壁取り付けリールに取り付けた場合は、簡単に収納できます。
適切な継手があれば、このガーデンホースをタップやスプリンクラーのコネクタとして使用することができます。
RS Pro は、家庭用の灌漑システム、自動車、パティオ家具、人工芝生の庭の手入れや清掃を独自に行うのに最適な設計になっています。
このホースはスプレーガン継手に付属していますか? はい。
スプレーガン継手を使用しない場合のさまざまな長さのオプションとオプションについては、 RS Pro データシートを参照してください。
RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。
RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。
RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合

仕様
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ
内径 = 12mm
外径 = 15.3mm
材質 = PVC
ホースパイプの動作 = 移送
最大使用圧力 = 8バール
使用流体/用途 = 灌漑
代表規格 = BS 3746
動作温度 Min = -15℃
最高作動温度 = +65℃
色 = 緑
長さ = 30m
補強 = ありmm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09592795202-0990
オープン
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする