ホース RS PRO 25m

ホース RS PRO 25m - RS PRO

RS Pro エアホース TPV RS Pro では、圧縮空気で使用するための TPV とも呼ばれる熱可塑性加硫これらのエアホースは、 RS Pro によって設計され、原子力発電所や塗装ブースなどの最も過酷な環境など、さまざまな環境に最適です。
TVP 製で、強度と耐久性を維持しながら軽量かつ柔軟性に優れています。
ホースは TPV 製で、高性能エラストマ製なので、優れた製造柔軟性、容易な処理性、耐久性が得られ、寿命に渡って高い性能を発揮します。
特長と利点 柔軟、軽量で Durable です 滑らかな内面でフローが改善され、信頼性の高いエアフローを維持 TPV 製で、ゴムとは異なり完全にリサイクル可能です これは環境に優しいオプションです チューブの帯電防止内側層により、使用時の安全性が確保されます 危険な環境 化学薬品に対する優れた耐性 外側の層は、に対する耐性を備えた保護ケースです オイル及びグリース 汚染除去耐性 このホースは、優れた安定性と優れた柔軟性を維持します つまり、非常に使いやすくなっています 動作温度範囲: -20 +80 C (ショートの場合は 110 C 期間 電気導通を維持するには、金属製コネクタを使用します プラグ付き継手、クイックリリースカップリング、バーブ又は鋸歯付きコネクタ、バンド、ワームドライブねじ、バタフライクランプとの使用に最適です 用途 エアホースは、ガスシリンダー、エアコンプレッサ、その他のエア工具など、ある装置から空気やガスを供給するチューブです。
Durable で信頼性の高いエアホースは、一定のエアフローと圧力を維持するために不可欠です。
このようなホースは、 TPV 、ゴム、 PVC 、ナイロンなど、さまざまな種類の材料で作られています。
適切な継手を使用すると、これらのエアチューブをフットポンプやバーベキューなどの一般的な家庭用品に取り付けることができますが、次のようなさまざまな産業でも一般的に使用されます スプレー塗料ブース 個別保護装置への圧縮空気供給 石油化学産業 原子力発電所 このエアホースには GET やたら、さまざまなバリエーションがありますか? はい。
RS Pro では、内径及び外径、重量 メータを各種取り揃えています。
各種オプションの詳細については、 RS Pro データシートを参照してください。
RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。
RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合

仕様
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ
内径 = 6.3mm
外径 = 13mm
材質 = TPE
ホースパイプの動作 = 移送
最大使用圧力 = 20バール
使用流体/用途 = 圧縮空気
代表規格 = EN14594
動作温度 Min = -30℃
最高作動温度 = +100℃
色 = 黒色, 青色
長さ = 25m
曲げ半径 = 30mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09592820202-0992
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする