RS Pro PSE シリーズ光電RS Pro PSE シリーズ光電センサは、製造工場でのコンベヤベルトなどの産業環境に不可欠な、経済的で信頼性の高いコンパクトなデバイスです。
PSE 製品は、拡散反射、偏光回帰反射、ビーム反射、バックグラウンド抑制などの検出タイプを取り揃えており、さまざまな検出範囲に対応しています。
どのように機能するのですか?光電センサは非接触デバイスで、材料に関係なく物体の有無を検出します。
センサは、光電レシーバで赤外線又は赤色光のビームを放射して、周囲の環境を評価したり、物体を検出したり、物体がないことを認識したりします。
検出タイプ?拡散反射 ?偏光回帰反射 ?スルービーム反射 ?バックグラウンドサプレッション特長と利点?ユニバーサルハウジングは、さまざまなタイプのセンサの代替品として最適 IP67 に適合しており、過酷な環境に適しています ?ワンクリックでの距離設定、正確で高速 ?高光量の物体やの検出に適しています 一部のトランス親オブジェクト NO NC は切り替え可能です ?電気接続: PCV ケーブルまたは M8 コネクタ拡散反射? m 100 mm 300 mm の検出範囲? m NPN NO NC PVC ケーブル、 RS 品番( 202-4424) 202-4424 1 、 NPN NO NC M8 コネクタ、 RS 品番 (: 202-4425) 202-4425 1 、 PNP NO NC PVC ケーブル、 RS 品番 (: 202-4426) 202-4426 1 、 PNP NO NC M8 コネクタ、 RS 品番 (: 202-4427) 202-4427 100 mm NPN NO NC PVC ケーブル、 RS 品番 (: 202-4428) 202-4428 100 mm NPN NO NC M8 コネクタ、 RS 品番( 202-4429) 202-4429 100 mm PNP NO NC PVC ケーブル RS 品番 (: 202-4431) 202-4431 100 mm PNP NO NC M8 コネクタ、 RS 品番 (: 202-4432) 202-4432 300 mm NPN NO NC PVC ケーブル、 RS 品番 (: 202-4433) 202-4433 300 mm NPN NO NC M8 コネクタ、 RS 品番 (: 202-4434) 202-4434 300 mm PNP NO NC PVC ケーブル、 RS 品番 (: 202-4435) 202-4435 300 mm PNP NO NC M8 コネクタ、 RS 品番 (: 202-4436) 202-4436偏光回帰反射? m 検出範囲? NPN NO NC M8 コネクタ、 RS 品番 (: 202-4437) 202-4437 NPN NO NC PVC ケーブル、 RS 品番 (: 202-4438) 202-4438 PNP NO NC PVC ケーブル、 RS 品番 (: 202-4439) 202-4439 PNP NO NC M8 コネクタ、 RS 品番 (: 202-4440) 202-4440スルービーム反射? 10 の検出範囲?レシーバ、 NPN NO NC PVC ケーブル、 RS 品番 (: 202-4441) 202-4441 ?レシーバ、 NPN NO NC M8 コネクタ、 RS 品番( 202-4442) 202-4442 ?レシーバ、 PNP NO NC PVC ケーブル、 RS 品番 (: 202-4443) 202-4443 ?レシーバ、 PNP NO NC M8 コネクタ、 RS 品番 (: 202-4444) 202-4444 ?エミッタ、 PVC ケーブル、 RS 品番( 202-4445) 202-4445 ?エミッタ、 M8 コネクタ、 RS 品番 (: 202-4447) 202-4447 注意 :エミッタとレシーバはペアで使用する必要があります背景抑制 350 mm の検出範囲? NPN NO NC PVC ケーブル、 RS 品番 (: 202-4448) 202-4448 NPN NO NC M8 コネクタ、 RS 品番 (: 202-4449) 202-4449 PNP NO NC PVC ケーブル、 RS 品番 (: 202-4450) 202-4450 PNP NO NC M8 コネクタ、 RS 品番 (: 202-4451) 202-4451用途? 産業オートメーション 自動車 マテハン ?機械工学 製薬業界 ?エレベータ、ドア、 GatesRS Pro 光電センサを選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの