RS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 0.1 m
RS Pro PSE シリーズ光電RS Pro PSE シリーズ光電センサは、製造工場でのコンベヤベルトなどの産業環境に不可欠な、経済的で信頼性の高いコンパクトなデバイスです。
PSE 製品は、拡散反射、偏光回帰反射、ビーム反射、バックグラウンド抑制などの検出タイプを取り揃えており、さまざまな検出範囲に対応しています。
どのように機能するのですか?光電センサは非接触デバイスで、材料に関係なく物体の有無を検出します。
センサは、光電レシーバで赤外線又は赤色光のビームを放射して、周囲の環境を評価したり、物体を検出したり、物体がないことを認識したりします。
検出タイプ?拡散反射?偏光回帰反射?スルービーム反射?バックグラウンドサプレッション特長と利点?ユニバーサルハウジングは、さまざまなタイプのセンサの代替品として最適? IP67 に適合しており、過酷な環境に適しています?ワンクリックでの距離設定、正確で高速?高光量の物体やの検出に適しています 一部のトランス親オブジェクト? NO NC は切り替え可能です?電気接続: PCV ケーブルまたは M8 コネクタ拡散反射? m 100 mm 300 mm の検出範囲? m NPN NO NC PVC ケーブル、 RS 品番( 202-4424) 202-4424? m NPN NO NC M8 コネクタ、 RS 品番 (: 202-4425) 202-4425? m PNP NO NC PVC ケーブル、 RS 品番 (: 202-4426) 202-4426? m PNP NO NC M8 コネクタ、 RS 品番 (: 202-4427) 202-4427? 100 mm NPN NO NC PVC ケーブル、 RS 品番 (: 202-4428) 202-4428? 100 mm NPN NO NC M8 コネクタ、 RS 品番( 202-4429) 202-4429? 100 mm PNP NO NC PVC ケーブル RS 品番 (: 202-4431) 202-4431? 100 mm PNP NO NC M8 コネクタ、 RS 品番 (: 202-4432) 202-4432? 300 mm NPN NO NC PVC ケーブル、 RS 品番 (: 202-4433) 202-4433? 300 mm NPN NO NC M8 コネクタ、 RS 品番 (: 202-4434) 202-4434? 300 mm PNP NO NC PVC ケーブル、 RS 品番 (: 202-4435) 202-4435? 300 mm PNP NO NC M8 コネクタ、 RS 品番 (: 202-4436) 202-4436偏光回帰反射? m 検出範囲? NPN NO NC M8 コネクタ、 RS 品番 (: 202-4437) 202-4437? NPN NO NC PVC ケーブル、 RS 品番 (: 202-4438) 202-4438? PNP NO NC PVC ケーブル、 RS 品番 (: 202-4439) 202-4439? PNP NO NC M8 コネクタ、 RS 品番 (: 202-4440) 202-4440スルービーム反射? 10 の検出範囲?レシーバ、 NPN NO NC PVC ケーブル、 RS 品番 (: 202-4441) 202-4441?レシーバ、 NPN NO NC M8 コネクタ、 RS 品番( 202-4442) 202-4442?レシーバ、 PNP NO NC PVC ケーブル、 RS 品番 (: 202-4443) 202-4443?レシーバ、 PNP NO NC M8 コネクタ、 RS 品番 (: 202-4444) 202-4444?エミッタ、 PVC ケーブル、 RS 品番( 202-4445) 202-4445?エミッタ、 M8 コネクタ、 RS 品番 (: 202-4447) 202-4447 注意 :エミッタとレシーバはペアで使用する必要があります背景抑制 350 mm の検出範囲? NPN NO NC PVC ケーブル、 RS 品番 (: 202-4448) 202-4448? NPN NO NC M8 コネクタ、 RS 品番 (: 202-4449) 202-4449? PNP NO NC PVC ケーブル、 RS 品番 (: 202-4450) 202-4450? PNP NO NC M8 コネクタ、 RS 品番 (: 202-4451) 202-4451用途? 産業オートメーション? 自動車? マテハン?機械工学? 製薬業界?エレベータ、ドア、 GatesRS Pro 光電センサを選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
検出タイプ = 拡散反射
検出範囲 = 0.1 m
出力タイプ = NPN NONC
スイッチモード = 入光時 / 遮光時ON
最大DC電圧 = 30V
接続方式 = M8コネクタ
ライトソース = 赤外線LED
IP保護等級 = IP67
電流 Max = 200 mA
応答時間 = ≧1 ms
動作温度 Min = -25℃
代表規格 = CE
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~