曜日別特売

RS PRO 光電センサ 円柱、矩形 検出範囲 0.3 m

RS PRO 光電センサ 円柱、矩形 検出範囲 0.3 m - RS PRO

RS Pro PSR シリーズ光電センサRS Pro PSR シリーズ光電センサは、製造工場のコンベアベルトなどの産業環境に不可欠な、経済的で信頼性の高いコンパクトな装置です。
PSR シリーズでは、拡散反射、偏光回帰反射、ビーム反射、及びさまざまな検出範囲のバックグラウンド抑制を含む一連の検出タイプを提供しています。
どのように機能するのですか?光電センサは非接触デバイスで、材料に関係なく物体の有無を検出します。
センサは、光電レシーバで赤外線又は赤色光のビームを放射して、周囲の環境を評価したり、物体を検出したり、物体がないことを認識したりします。
検出タイプ拡散反射偏光回帰反射スルービーム反射バックグラウンドサプレッション特長と利点?高光量の物体やの検出に適しています 一部の透明オブジェクト? 18 mm ねじ式シリンダ取り付け又は側面取り付けが可能? NPN PNP 出力? IP67 に適合しており、過酷な環境に適しています? 360 LED ステータスインジケータ?簡単に設置できる可視光スポット?ワンクリックでの距離設定、正確で高速?電気接続: m PCV ケーブルまたは M12 コネクタ拡散反射? 300 mm 検出範囲? NPN NO NC PVC ケーブル、 RS 品番 (: 202-4453) 202-4453? NPN NO NC M12 コネクタ、 RS 品番( 202-4454) 202-4454? PNP NO NC PVC ケーブル、 RS 品番 (: 202-4455) 202-4455? PNP NO NC M12 コネクタ、 RS 品番 (: 202-4456) 202-4456偏光回帰反射? m の検出範囲? NPN NO NC PVC ケーブル、 RS 品番 (: 202-4457) 202-4457? NPN NO NC M12 コネクタ、 RS 品番 (: 202-4458) 202-4458? PNP NO NC PVC ケーブル、 RS 品番 (: 202-4459) 202-4459? PNP NO NC M12 コネクタ、 RS 品番 (: 202-4460) 202-4460スルービーム反射? 20 の検出範囲?エミッタ、 PVC ケーブル、 RS 品番 (: 202-4461) 202-4461?エミッタ、 M12 コネクタ、 RS 品番 (: 202-4462) 202-4462?レシーバ、 NPN NO NC PVC ケーブル、 RS 品番 (: 202-4463) 202-4463?レシーバ、 NPN NO NC M12 コネクタ、 RS 品番 (: 202-4464) 202-4464?レシーバ、 PNP NO NC PVC ケーブル、 RS 品番 (: 202-4465) 202-4465?レシーバ、 PNP NO NC M12 コネクタ、 RS 品番 (: 202-4466) 202-4466 注意 :エミッタとレシーバはペアで使用する必要がありますバックグラウンドサプレッション 100 mm の検出範囲? NPN NO NC PVC ケーブル、 RS 品番 (: 202-4467) 202-4467? NPN NO NC M12 コネクタ、 RS 品番 (: 202-4469) 202-4469? PNP NO NC PVC ケーブル、 RS 品番 (: 202-4470) 202-4470? PNP NO NC M12 コネクタ、 RS 品番 (: 202-4471) 202-4471用途産業オートメーション自動車原材料処理機械工学製薬業界エレベータ、ドア、 GatesRS Pro 光電センサを選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの

仕様
センサーのスタイル = 円柱、矩形
検出タイプ = 拡散反射
検出範囲 = 0.3 m
出力タイプ = PNP NONC
スイッチモード = 入光時 / 遮光時ON
最大DC電圧 = 30V
接続方式 = ケーブル: 2 m
ライトソース = 赤色ライト
IP保護等級 = IP67
電流 Max = 100 mA
応答時間 = ≧1 ms
動作温度 Min = -15℃
代表規格 = CE Certified, UL Certified
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09593170202-4455
オープン
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする