曜日別特売

RS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 5 m

RS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 5 m - RS PRO

RS Pro PTE シリーズ光電センサRS Pro PTE シリーズ光電センサは、一般に駐車システム、建築環境、製造、物流に見られる経済的で信頼性の高いコンパクトなデバイスです。
PTE シリーズは、拡散反射、偏光回帰反射、及びさまざまな検出範囲の透過反射を含む一連の検出タイプを提供します。
どのように機能するのですか?光電センサは非接触デバイスで、材料に関係なく物体の有無を検出します。
センサは、光電レシーバで赤外線又は赤色光のビームを放射して、周囲の環境を評価したり、物体を検出したり、物体がないことを認識したりします。
検出タイプ <I>拡散反射</I> ?拡散反射動作原理?優れた干渉防止性能?高い検出精度? IP67 に適合しており、過酷な環境に適しています <I>偏光回帰反射</I> ?偏光回帰反射動作原理?透明又は高反射のターゲットの検出に適しています?高い検出精度 <I>スルービーム反射</I> ?透過型の作動原理?優れた干渉防止性能?高い検出精度 注意 :エミッタとレシーバはペアで使用する必要があります特長と利点?優れた干渉防止性能?高い検出精度? IP67 に適合しており、過酷な環境に適しています?出力タイプ: NPN+PNP NO/NC 又はリレー?電気接続: m PCV ケーブルまたは M12 コネクタ拡散反射 検出範囲: 300 mm 又は m? m NPN PNP NO NC PVC ケーブル、 RS 品番 (: 202-4472) 202-4472? m NPN PNP NO NC M12 コネクタ、 RS 品番 (: 202-4473) 202-4473? m 、リレー、 PVC ケーブル、 RS 品番 (: 202-4475) 202-4475? 300 mm 、リレー、 PVC ケーブル、 RS 品番 (202-4476) 202-4476偏光回帰反射? m 又は m の検出範囲? m NPN PNP NO NC PVC ケーブル、 RS 品番 (: 202-4477) 202-4477? m NPN PNP NO NC M12 コネクタ、 RS 品番 (: 202-4478) 202-4478? m 、リレー、 PVC ケーブル、 RS 品番 (202-4479) 202-4479? m 、リレー、 M12 コネクタ、 RS 品番 (202-4481) 202-4481スルービーム反射? 60 の検出範囲?リレー、 PVC ケーブル、 RS 品番 (: 202-4482) 202-4482?リレー、 PVC ケーブル、 RS 品番 (202-4483) 202-4483用途産業オートメーション自動車原材料処理物流駐車場システムRS Pro 光電センサを選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの

仕様
センサーのスタイル = ブロック形
検出タイプ = 偏光回帰反射
検出範囲 = 5 m
出力タイプ = NPNPNP
スイッチモード = 入光時 / 遮光時ON
最大DC電圧 = 30V
接続方式 = ケーブル: 2 m
ライトソース = 赤色ライト
IP保護等級 = IP67
電流 Max = 200 mA
応答時間 = <2ms
動作温度 Max = +55℃
代表規格 = CE
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09593346202-4477
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする