曜日別特売

RS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 5 m

RS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 5 m - RS PRO

RS Pro 光電センサ、逆反射検出、検出距離 m RS Pro の光電センサは回帰反射型光電センサです。
幅広い産業用途に最適な丈夫で高品質のセンサを取り揃えています。
この高性能センサは、エミッタとレシーバを Durable 1 つのハウジングに収めたオールインワンデザインで、コスト効果が高く、取り付けが簡単です。
このコンパクトなセンサは、赤外線 LED ライトによる一定距離の逆反射検出機能を使用して光を発します。
反射板により物体や表面を非接触で検出することができます。
また、 RS Pro の回帰反射型光電センサは、優れた干渉防止性能を備えているため、透明な物体を使用するさまざまな環境で信頼性の高い結果を実現します。
また、このセンサは IP67 保護等級に準拠し、埃や湿気から保護されます。
特長と利点 透明な物体の検出に最適な逆反射検出センサです エミッタとレシーバが内蔵されたオールインワン設計です シングルハウジングで簡単に取り付け可能 m の広い検出距離で物体を検出可能 距離 NPN NO NC 出力 赤外線 LED 880 nm )光源 Terminal connect 高い検出精度 特殊なオンディレー及びオフディレー機能 IP67 保護等級で、埃や湿気の蓄積を防ぎます 堅牢な設計で幅広い用途に最適です 使用できます 優れた性能を発揮する干渉防止機能 用途 光電センサは、自動技術を使用してさまざまな物体や表面の距離を検出及び測定し、作業を実行するさまざまな産業用途で使用されている装置です。
逆反射型光電センサは、赤外線( IR )又は可視 LED 電球のいずれかを備えており、反射板を使用して受光器にバウンスされた光を放射します。
通過する物体によってライトビームが遮断されると、ターゲットが特定されます。
このため、回帰反射型センサは、透明な物体を含む用途に最適で、次のような幅広い領域で使用できます。
製造機械 家庭用電気製品 洗面所施設 規格 IP67 CE 。
よくある質問 これにはトランスミッタとレシーバが含まれますか? はい。
このセンサは、トランスミッタとレシーバを つのコンパクトなユニットに統合しています。
検出距離は調整可能ですか? いいえ、このセンサの検出距離は m です。
RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質

仕様
センサーのスタイル = ブロック形
検出タイプ = 再帰反射
検出範囲 = 5 m
出力タイプ = NPN NO+NC
スイッチモード = 入光時 / 遮光時ON
最大DC電圧 = 30V
接続方式 = 端子
ライトソース = 赤外線LED
IP保護等級 = IP67
電流 Max = 200 mA
応答時間 = <30ms
実装タイプ = ねじ、ブラケット
代表規格 = CE
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09593450202-5453
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする