RS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 30 m

RS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 30 m - RS PRO

RS Pro 光電センサエミッタ、スルービーム検出付き、検出距離 30 RS Pro のスルービーム検出機能を備えた光電センサは、広範な産業用途に最適な堅牢で高品質の各種センサです。
この高性能センサは、エミッタとレシーバが別々に用意されており、設置の柔軟性を高めることができます。
このコンパクトなセンサは、赤外線 LED ライトによるビーム検出で一定の距離を使用して発光するため、離れた場所にある物体の検出に最適です。
スルービーム検出の RS Pro 光電センサは、優れた干渉防止性能も備えているため、さまざまな環境で信頼性の高い結果を実現します。
また、このセンサは IP67 保護等級に準拠し、埃や湿気から保護されます。
特長と利点 透過型検出センサは、における物体の検出に最適です 距離 長い検出距離: 30 リレー出力 赤外線 LED 880 nm )光源 Terminal connect 高い検出精度 特殊なオンディレー及びオフディレー機能 IP67 保護等級で、埃や湿気の蓄積を防ぎます 堅牢な設計で幅広い用途に最適です 使用できます 優れた性能を発揮する干渉防止機能 用途 光電センサは、自動技術を使用してさまざまな物体や表面の距離を検出及び測定し、作業を実行するさまざまな産業用途で使用されている装置です。
スルービーム光電センサは、多くの場合、赤外線( IR )光源を発光させるエミッタと、受光器を使用して光源を受光します。
通過する物体によってレシーバへの光ビームが遮断されると、ターゲットが特定され、電気出力が生成されます。
透過型センサは、長い検出距離に起因する長距離の用途に最適で、以下のような広範囲で使用されます。
製造機械 家庭用電気製品 洗面所施設 規格 IP67 CE 。
よくある質問 レシーバとエミッタは つのユニットに収められていますか? エミッタとレシーバは別売りです。
RS Pro スルービームエミッタ 30 検出距離 (2025460) 2025460 RS Pro スルービームレシーバ 30 検出距離 (2025462) 2025462 検出距離は調整可能ですか? いいえ。
このセンサの検出距離は 30 です。
RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質

仕様
センサーのスタイル = ブロック形
検出タイプ = スルービーム
検出範囲 = 30 m
出力タイプ = リレー
電気的接続 = 端子台
最大AC電圧 = 240V
最大DC電圧 = 240V
接続方式 = 端子
ライトソース = 赤外線LED
IP保護等級 = IP67
電流 Max = 3 A
応答時間 = <30ms
材質 = ABS、PC
代表規格 = CE
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09593511202-5460
オープン
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする