曜日別特売

メタルシート RS PRO 500mm x 500mm x 1.2mm

メタルシート RS PRO 500mm x 500mm x 1.2mm - RS PRO

RS PRO V7

仕様
長さ = 500mm
材料 = アルミ
フォーム = 有孔
幅 = 500mm
厚さ = 1.2mm
穴径 = 6mm
穴レイアウト = 正方形
オープンエリアの割合 = 62%
パターンナンバー = 9
内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09593565202-7962
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする